Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 104400 Suport de perete de tip T pentru seria 1500 | AD9CRQ 4PJR9

ARO 104400 Suport de perete de tip T pentru seria 1500

În stoc
Element: AD9CRQ Model: 104400Crucea Ref: 4PJR9
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
€73.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de perete de tip T
Se potriveșteSeria Compact 1500
Pentru utilizare cu număr de modelSeria 1500
Înălţime0.52 "
Lungime3.24 "
MaterialAluminiu
TipScop general
Lăţime2.51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ARO 104399 Suport de perete de tip T, aluminiu pentru seria 1000 | AD9CRM 4PJR6 104399Miniatură seria 10000.62 "3.62 "2.44 "€27.30
ARO 104401 Suport de perete de tip T pentru seria 2000 | AD9CRP 4PJR8 104401Seria 2000 standard0.86 "3.74 "2.98 "€103.08
ARO 104402 Suport de perete de tip T pentru seria 3000 | AD9CRU 4PJT3 104402Seria 3000 Heavy-Duty1.02 "5.27 "3.49 "€116.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 104400 Suport de perete de tip T pentru seria 1500
€73.34 /unitate