Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 104399 Suport de perete de tip T, aluminiu pentru seria 1000 | AD9CRM 4PJR6

ARO 104399 Suport de perete de tip T, aluminiu pentru seria 1000

În stoc
Articol: AD9CRM Model: 104399Crucea Ref: 4PJR6
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
€27.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de perete de tip T
Se potriveșteMiniatură seria 1000
Pentru utilizare cu număr de modelSeria 1000
Înălţime0.62 "
Lungime3.62 "
MaterialAluminiu
TipScop general
Lăţime2.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205700090
Tara natalaIE

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ARO 104401 Suport de perete de tip T pentru seria 2000 | AD9CRP 4PJR8 104401Seria 2000 standard0.86 "3.74 "2.98 "€103.08
ARO 104400 Suport de perete de tip T pentru seria 1500 | AD9CRQ 4PJR9 104400Seria Compact 15000.52 "3.24 "2.51 "€73.34
ARO 104402 Suport de perete de tip T pentru seria 3000 | AD9CRU 4PJT3 104402Seria 3000 Heavy-Duty1.02 "5.27 "3.49 "€116.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 104399 Suport de perete de tip T, aluminiu pentru seria 1000
€27.30 /unitate