Încălzitorul de apă cu mini-rezervor Eemax EMT6 este utilizat în setari comerciale și industriale cu sarcini ușoare, deservind nevoile de apă caldă de volum redus cu o cerere constantă. Este ideal pentru situatiile in care spatiul este limitat, acest boiler electric are o capacitate mai mica a rezervorului, contribuind la eficienta energetica. Asigură livrarea rapidă și eficientă a apei calde, îndeplinind cerințele de încălzire a apei la scară mai mică.
Caracteristici:
- Încălzitorul de apă cu mini rezervor Eemax EMT6 are supape separate pentru reducerea temperaturii și a presiunii, sporind siguranța.
- Conexiunea sa de apă este situată în partea de sus pentru o instalare convenabilă.
- Această căptușeală de mini rezervor este realizată din sticlă vitroasă, asigurând durabilitate și rezistență la coroziune.
- Include un cablu și un suport de suspendare pentru opțiuni de montare versatile, iar designul său independent oferă flexibilitate de instalare.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea maximă a acestui mini boiler Eemax EMT6?
A. Are o presiune maximă a apei de 150 psi, asigurând o livrare eficientă a apei.
Î. Care este intervalul de temperatură de încălzire al acestui mini boiler de apă Eemax EMT6?
A. Are o temperatură de încălzire cuprinsă între 50 și 140 de grade F.
Î. Cum funcționează acest mini boiler Eemax EMT6?
A. Unitatea este conectată direct la o sursă de apă rece. Rezervorul este umplut cu apă rece și un element de încălzire electric încălzește apa la temperatura predeterminată, făcând-o gata de utilizare. La deschiderea unui robinet, apa încălzită este apoi distribuită.
Î. Care este diferența dintre un încălzitor de apă și un încălzitor de apă cu rezervor?
A. Încălzitoarele de apă cu rezervor sunt proiectate pentru a stoca o cantitate substanțială de apă caldă, asigurând o alimentare continuă pentru diverse scopuri. Pe de altă parte, încălzitoarele de apă fără rezervor sunt proiectate pentru a încălzi apa la cerere, economisind energie prin încălzirea doar a cantității necesare pentru un singur ciclu de duș sau mașină de spălat vase.