EGA PRODUCTS A017H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 40 inchi | AF8QVX 29GA71

EGA PRODUCTS A017H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 40 inchi

Articol: AF8QVX Model: A017HCrucea Ref: 29GA71
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,377.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma mobil
Adâncimea bazei66 "
Lungimea bazei66 "
Lățimea bazei27 "
Latimea de Jos27 "
Climbing Angle60 grade
CuloriNatural
finalizareaMoară
Înălțimea balustradei32 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Numărul șinelor de protecție3
Numărul de picioare4
Număr de punți modulare1
Numărul de pași4
Inălțime totală72 "
Adâncimea platformei42 "
Înălțimea platformei40 "
Lungimea platformei42 "
Stil de platformăAcces unic
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului24 "
Înălțime depozitată72 "
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)175.26
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7616995030

Variante de produs

ProdusModelCălcaAdâncimea bazeiLungimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
EGA PRODUCTS A004H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 30 inchi | AB8VGG 29GA58 A004HCu nervuri53 "53 "362 "35 "30 "35 "€2,236.25
EGA PRODUCTS A001H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 20 inchi | AF8QVF 29GA55 A001HCu nervuri47 "47 "252 "35 "20 "35 "€2,063.28
EGA PRODUCTS A002H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 20 inchi | AF8QVG 29GA56 A002HCu nervuri54 "54 "252 "42 "20 "42 "€2,194.75
EGA PRODUCTS A003H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 20 inchi | AF8QVH 29GA57 A003HCu nervuri61 "61 "252 "49 "20 "49 "€2,213.51
EGA PRODUCTS A005H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 30 inchi | AF8QVJ 29GA59 A005HCu nervuri60 "60 "362 "42 "30 "42 "€2,309.16
EGA PRODUCTS A006H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 30 inchi | AF8QVK 29GA60 A006HCu nervuri67 "67 "362 "49 "30 "49 "€2,417.19
EGA PRODUCTS A007H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 40 inchi | AF8QVL 29GA61 A007HCu nervuri59 "59 "472 "35 "40 "35 "€2,190.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EGA PRODUCTS A017H Platformă mobilă cu acces unic din aluminiu, înălțime de 40 inchi
€3,377.19 /unitate