Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EIKO Q300T3/CL/220V Bec cu halogen Tubular 300 220 Transparent | AH2LAU 29NT87

EIKO Q300T3/CL/220V Bec cu halogen tubular 300 220 transparent

În stoc
Element: AH2LAU Model: Q300T3 / CL / 220VCrucea Ref: 29NT87

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului2000 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Unghiul fasciculului360 grade
Carcasa beculuiSticlă
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare lampă Temp.2850 K
Denumirea lămpiiQ300T3 / CL / 220V
Lampa Dia.3 / 8 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpihalogen
Ieșire ușoară2700 - 2999K, alb moale
Lumeni4500
Max. Lungime totală4 11 / 16 "
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Aplicație primarăScop general
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
TipMiniatură
Voltaj220
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0136
Înălțimea navei (cm)2.2
Lungimea navei (cm)2.2
Lățimea navei (cm)13.2
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma becului: T3
    • Dimmable: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EIKO Q300T3/CL/220V Bec cu halogen tubular 300 220 transparent
€7.18 /unitate