Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 16505 Cheie hexagonală L 2.5 mm 2-9/64 inci - Pachet De 10 | AA7FRF 15X037

EKLIND 16505 Cheie hexagonală L 2.5mm 2-9/64 inch - Pachet de 10

În stoc
Post: AA7FRF Model: 16505Crucea Ref: 15X037

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală
Lungimea brațului2 9 / 64 "
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaplacate
Manipulați culoareaGri
mâner Lungime9 / 32 "
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerSimplu
SAE sau Metricmetric
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor2.5mm
Unghiul de lucru90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricLungimea brațuluifinalizareaModelaDimensiunea sfaturilorManipulați culoareamâner LungimeManipulați materialulPkg. Cant.Preț
EKLIND 16103 Cheie hexagonală L 3/64 inch 1-43/64 inch Lungime - Pachet De 10 | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "placateL3 / 64 "Gri1 / 2 "Aliaj de oțel10€2.58
EKLIND 16104 Cheie hexagonală L 1/16 inch 1-3/4 inch Lungime - Pachet De 10 | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "placateL1 / 16 "Gri9 / 16 "Aliaj de oțel10€2.76
EKLIND 16105 Cheie hexagonală L 5/64 inch 1-7/8 inch lungime - Pachet De 10 | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "placateL5 / 64 "Gri19 / 32 "Aliaj de oțel10€3.62
EKLIND 16106 Cheie hexagonală L 3/32 inch 2 inch lungime - Pachet De 10 | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"placateL3 / 32 "Gri43 / 64 "Aliaj de oțel10€3.94
EKLIND 16107 Cheie hexagonală L 7/64 inch 2-1/8 inch Lungime - Pachet De 10 | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "placateL7 / 64 "Gri43 / 64 "Aliaj de oțel10€3.91
EKLIND 16108 Cheie hexagonală L 1/8 inch 2-1/4 inch Lungime - Pachet De 10 | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "placateL1 / 8 "Gri3 / 4 "Aliaj de oțel10€4.53
EKLIND 16109 Cheie hexagonală L 9/64 inch 2-3/8 inch Lungime - Pachet De 10 | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "placateL9 / 64 "Gri51 / 64 "Aliaj de oțel10€5.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 16505 Cheie hexagonală L 2.5mm 2-9/64 inch - Pachet de 10
€3.82 /ambalaj