Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EKLIND 19606 Cheie hexagonală dublă cu capăt sferic Dimensiune 3mm | AH8GXZ 38TG60

EKLIND 19606 Cheie hexagonală cu capăt dublu cu bilă Dimensiune 3 mm

În stoc
Articol: AH8GXZ Model: 19606Crucea Ref: 38TG60
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
€3.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală cu capăt dublu de bilă
Lungimea brațului4 57 / 64 "
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaGri
mâner Lungime3 / 4 "
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsuraremetric
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3mm
Unghiul de lucru20 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.8
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiManipulați culoareamâner LungimeTipul de măsurareDimensiunea sfaturilorPreț
EKLIND 19203 Cheie hexagonală dublă cu capăt sferic Dimensiune 3/64 inch | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Negru1 / 2 "SAE3 / 64 "€3.73
EKLIND 19204 Cheie hexagonală cu capăt dublu cu bilă Dimensiune 1/16 inch | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Negru1 / 2 "SAE1 / 16 "€3.55
EKLIND 19205 Cheie hexagonală cu capăt dublu cu bilă Dimensiune 5/64 inch | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Negru19 / 32 "SAE5 / 64 "€3.52
EKLIND 19206 Cheie hexagonală dublă cu capăt sferic Dimensiune 3/32 inch | AH8GXK 38TG47 192064.156 "Negru43 / 64 "SAE3 / 32 "€3.61
EKLIND 19207 Cheie hexagonală cu capăt dublu cu bilă Dimensiune 7/64 inch | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Negru43 / 64 "SAE7 / 64 "€3.90
EKLIND 19208 Cheie hexagonală dublă cu capăt sferic Dimensiune 1/8 inch | AH8GXM 38TG49 192084.75 "Negru1.5 "SAE1 / 8 "€3.90
EKLIND 19209 Cheie hexagonală cu capăt dublu cu bilă Dimensiune 9/64 inch | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Negru51 / 64 "SAE9 / 64 "€3.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EKLIND 19606 Cheie hexagonală cu capăt dublu cu bilă Dimensiune 3 mm
€3.87 /unitate