Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Tehnopolimer Mâner Punte Flexibil | AA6YMV 15E730

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Tehnopolimer mâner cu punte flexibil

În stoc
Articol: AA6YMV Model: EBP.140-8-FLX-C0Crucea Ref: 15E730
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
€26.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de punte flexibil
CuloriGri / Negru
finalizareamată
Grip Dia.21 / 64 "
Înălțimea apucării1"
Lungimea prinderii3-43/64 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialTehnopolimer
Montarea orificiului de la centru la centru4-43/64 "
Tip montareSefi de alamă
Temperatura de operare.0 de grade până la 80 de grade F
Lungime totală5 43 / 64 "
Lățimea totală1"
Proiectare1.5 "
Dimensiunea șurubului21 / 64 "
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.4-43/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926301000
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Gaură de montare exterioară Ctr. la Ctr. (4-43 / 64 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA EBP.140-8-FLX-C0 Tehnopolimer mâner cu punte flexibil
€26.62 /unitate