Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA NDA.Q-40-M22X30 Picior de nivelare 560 Lb Negru | AF8NXL 29AU67

ELESA NDA.Q-40-M22X30 Picior de nivelare 560 Lb Negru

În stoc
Articol: AF8NXL Model: NDA.Q-40-M22X30Crucea Ref: 29AU67
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
€6.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare
bazăPolimid tehnopolimer
Dia de bază.1-23/40 "
Lungimea șurubului1 31 / 82 "
ConstrucţieTehnopolimer
finalizareaNegru mat
Înălţime1 31 / 82 "
Tip de montare de nivelarealunecare
Capacitate de încărcare560 lb.
Dimensiune de filet84 / 97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelTip de montare de nivelarebazăDia de bază.Capacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea șurubuluiConstrucţiefinalizareaPreț
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK Picior de nivelare 3136 Lb Negru | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKStud pivotantPolimid tehnopolimer2-31/41 "3136 lb.46 / 73 "3 1 / 14 "OţelPlacat cu zinc€74.87
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK Picior de nivelare 3136 Lb Negru | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKStud pivotantPolimid tehnopolimer3-1/64 "3136 lb.46 / 73 "3 1 / 14 "OţelPlacat cu zinc€73.23
ELESA NDA.Q-25-M12X30 Picior de nivelare 224 Lb Negru | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30alunecarePolimid tehnopolimer61 / 62 "224 lb.42 / 89 "1 13 / 50 "TehnopolimerNegru mat€4.22
ELESA NDA.Q-25-M16X30 Picior de nivelare 336 Lb Negru | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30alunecarePolimid tehnopolimer61 / 62 "336 lb.46 / 73 "1 16 / 35 "TehnopolimerNegru mat€3.55
ELESA NDA.Q-30-M22X30 Picior de nivelare 560 Lb Negru | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30alunecarePolimid tehnopolimer1-2/11 "560 lb.84 / 97 "1 31 / 82 "TehnopolimerNegru mat€3.55
ELESA NDA.T-25-M12X30 Picior de nivelare 224 Lb Negru | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30alunecarePolimid tehnopolimer61 / 62 "224 lb.42 / 89 "1 13 / 50 "TehnopolimerNegru mat€3.94
ELESA NDA.T-30-M16X30 Picior de nivelare 336 Lb Negru | AF8NXN 29AU69 NDA.T-30-M16X30alunecarePolimid tehnopolimer1-2/11 "336 lb.46 / 73 "1 16 / 35 "TehnopolimerNegru mat€4.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA NDA.Q-40-M22X30 Picior de nivelare 560 Lb Negru
€6.67 /unitate