Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA RHW3-33.310.9002 Mâner de tragere 2-27/64 inch | AG9HJP 20KC20

ELESA RHW3-33.310.9002 Mâner de tragere 2-27/64 inch

În stoc
Articol: AG9HJP Model: RHW3-33.310.9002Crucea Ref: 20KC20
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
€424.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriRAL 9002 Alb
finalizareaPictat
Grip Dia.1-19/64 "
Înălțimea apucării2-5/32 "
Lungimea prinderii13-51/64 "
Grosimea prinderii12 / 32 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialAluminiu
Montarea orificiului de la centru la centru12-13/64 "
Tip montareGauri filetate
Lungime totală13 51 / 64 "
Lățimea totală2 27 / 64 "
Proiectare2.593
Dimensiunea șurubului5/16
Adâncimea firului19 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Decalaj de grade: 0 grade

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCulorifinalizareaLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiGrip Dia.Piese metalicePreț
ELESA RHW3-33.210.9002 Mâner de tragere 2-27/64 inch | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 AlbPictat2 27 / 64 "2.5935/161-19/64 "Inclus€349.19
ELESA M.1066 BM/30-200 CLEAN Tragere Mâner 45/64 inch | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 CURAT10.437 "RAL 9002 AlbPictat45 / 64 "2-61/64 "81.187 "Inclus€120.36
ELESA M.1066 BM/30-300 CLEAN Tragere Mâner 45/64 inch | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 CURAT14.375 "RAL 9002 AlbPictat45 / 64 "2-61/64 "81.187 "Inclus€130.70
ELESA M.1066 BM/30-400 CLEAN Tragere Mâner 45/64 inch | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 CURAT18 5 / 16 "RAL 9002 AlbPictat45 / 64 "2-61/64 "81.187 "Inclus€147.09
ELESA M.1066 BM/30-500 Mâner de tragere 45/64 inch | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 AlbPictat45 / 64 "2-61/64 "81.187 "Inclus€153.38
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Tragere Mâner 15/16 Inch | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-CLEAN4 19 / 64 "Albmată15 / 16 "---Nu este inclus€17.32
ELESA ERB.130 CLEAN Tragere Mâner 1-7/32 inch | AG9HKF 20KC35 ERB.130 CURAT5.125 "Albmată1 7 / 32 "-3-1 / 2x20-Inclus€51.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA RHW3-33.310.9002 Mâner de tragere 2-27/64 inch
€424.71 /unitate