ELKAY 56228C Lungime carcasă superioară 16 7/8 inch Abs | AE7BPN 5WNT0

ELKAY 56228C Lungime carcasă superioară 16 7/8 inch Abs

În stoc
Articol: AE7BPN Model: 56228CCrucea Ref: 5WNT0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€97.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGiulgiul superior
Se potrivește mărciiElkay
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger34J984, 34J985, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelModele EZO, LOZO
MaterialABS
Mărimea16.875

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8418998060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelArticolPreț
ELKAY 56229C Lungime ansamblu carcasa superioară 16-7/8 in.abs | AE7BPP 5WNT1 56229C4NE43, 1PX54, 34J986, 34J987, 34J988, 34J989, 1PX55, 34J990, 34J991, 34J992, 34J998, 34J999, 34K033, 34K034, 34K035, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 34K040, 34K041, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 34K045Răcitoare de apă EZS, LZS și umpluturi pentru sticleAnsamblul Giulgiului superior€143.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY 56228C Lungime carcasă superioară 16 7/8 inch Abs
€97.28 /unitate