ELOBAU 145PTO10B00 Comutator de priză de putere, conector amplificator

Articol: CL7MXW Model: 145PTO10B00
€98.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5 282105-1 3Pin
Formular de contactNU
InstalareDe sus
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Temp. stocare85 grade C
Max. Curent de comutare0.5A
Max. Putere de comutare10VA
Max. Tensiune de comutare48V c.c.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Temp. stocare-40 grade C
Tip montareŞurub
Dimensiune de filetM30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 145PTO10B00 Comutator de priză de putere, conector amplificator
€98.66 /unitate