EMPIRE RH50CLP Încălzitor de cameră pe gaz 29-5/8 inci înălțime | AD8PDL 4LGG1

EMPIRE RH50CLP Încălzitor de cameră pe gaz, înălțime de 29-5/8 inch

În stoc
Articol: AD8PDL Model: RH50CLPCrucea Ref: 4LGG1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,610.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cameră cu gaz
Intrare BtuH50000
Ieșire BtuH35000
Adâncime16 "
Etajul până la centrul de aerisire27-3/16 "
Tip de gazLP
Înălţime29.625 "
Sistem de aprinderePiezo Spark pentru pilot permanent
Alimentare dimensiune țeavă1 / 2 "
Caracteristici de securitateOprirea automată a gazului principal și a pilotului
vânt5"
Tipul de aerisireB
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.99
Înălțimea navei (cm)77.47
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS7322900030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Echipat cu (termostat hidraulic)

Variante de produs

ProdusModelIeșire BtuHAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
EMPIRE RH65BLP Încălzitor de cameră pe gaz 34 inchi lățime 20 inchi D | AC2VLM 2NCR5 RH65BLP32,50020 "29.625 "34 "€4,390.98
EMPIRE RH50BLP Încălzitor de cameră pe gaz 16 inch D 34 inch lățime | AC3BLJ 2RCH2 RH50BLP25,00016 "29.625 "34 "€4,054.71
EMPIRE RH25LP Încălzitor de cameră pe gaz 26 inch H 37 inch lățime | AD8PDG 4LGF4 RH25LP17,50018.375 "26 "37 "€2,612.51
EMPIRE RH35LP Încălzitor de cameră pe gaz 26 inch H Lp | AD8PDJ 4LGF6 RH35LP24,50018.375 "26 "37 "€2,905.43
EMPIRE RH65CLP Încălzitor de cameră pe gaz 34 inch lățime Lp | AD8PDN 4LGG5 RH65CLP4550020 "29.625 "34 "€2,784.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMPIRE RH50CLP Încălzitor de cameră pe gaz, înălțime de 29-5/8 inch
€2,610.45 /unitate