Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMUGE BU5332005010 Robinet cu canelu spiralat semi-fond 5/16 inch x 18 Nitrur Oxide | AF7DZU 20WZ41

EMUGE BU5332005010 Robinet cu canelu spiralat semi-fond 5/16 inch x 18 Nitrur Oxide

În stoc
Articol: AF7DZU Model: BU5332005010Crucea Ref: 20WZ41

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€80.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaNE2
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3 35 / 64 "
Smoală18
Limite diametrul pasului2B, 3B
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți StilSemi-fond
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)0.91
Codul HS8207403000

Variante de produs

ProdusModelTip filetArticolLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț
EMUGE B15773000060 Spiral Point Tap Mod Inferioară 6 x 1.00 mm Nitrur Oxide | AF7DYN 20WZ87 B15773000060Metric grosierAtingeți punctul spiral80mm1.00mm6.00mmM6Modificarea fundului15mm€43.69
EMUGE B15773000080 Spiral Point Tap Mod Inferioară 8 x 1.25 mm Nitrur Oxide | AF7DYP 20WZ88 B15773000080Metric grosierAtingeți punctul spiral90mm1.25mm8.00mmM8Modificarea fundului20mm€49.26
EMUGE BU5332005007 Robinet cu canelu spiralat semi-fond #10 x 24 Nitrur Oxide | AF7DZR 20WZ39 BU5332005007UNCRobinet de flaut spiralat2.75 "240.194 "#10Semi-fond15 / 32 "€40.50
EMUGE BU5332005009 Robinet cu canelu spiralat semi-inferior 1/4 inch x 20 Nitrur Oxide | AF7DZT 20WZ40 BU5332005009UNCRobinet de flaut spiralat3.156 "200.255 "1 / 4 "Semi-fond2.5 "€43.71
EMUGE BU5332005011 Robinet cu canelu spiralat semi-fond 3/8 inch x 16 Nitrur Oxide | AF7DZV 20WZ42 BU5332005011UNCRobinet de flaut spiralat3-15 / 16160.381 "3 / 8 "Semi-fond2.5 "€54.76
EMUGE BU5332005041 Robinet cu canelu spiralat semi-fond #10 x 32 Nitrur Oxide | AF7DZW 20WZ43 BU5332005041UNFRobinet de flaut spiralat2.75 "320.194 "#10Semi-fond15 / 32 "€69.55
EMUGE BU5332005045 Robinet cu canelu spiralat semi-fond 3/8 inch x 24 Nitrur Oxide | AF7DZZ 20WZ46 BU5332005045UNFRobinet de flaut spiralat3 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "Semi-fond2.5 "€14.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMUGE BU5332005010 Robinet cu canelu spiralat semi-fond 5/16 inch x 18 Nitrur Oxide
€80.05 /unitate