Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMUGE TA2133441230 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 31/64 inch, Lungime totală 118 mm, Dp de găurire 71 mm | CP4GJH 38UM47

EMUGE TA2133441230 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 31/64 inch, Lungime totală 118 mm, Dp de găurire maxim 71 mm

În stoc
Articol: CP4GJH Model: TA2133441230Crucea Ref: 38UM47

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€664.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
EMUGE TA2133440635 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 1/4 inch, lungime totală de 91 mm | CP4GJE 38UM21 TA2133440635€324.07
EMUGE TA2145240635 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 1/4 inch, Lungime totală 91 mm, Dp de găurire 53 mm | CP4GJF 38UM65 TA2145240635€336.38
EMUGE TA1033241140 Burghie Jobber, Dimensiune burghie 11.40 mm, Lungime totală 102 mm | CP4GJG 39DF07 TA1033241140€364.44
EMUGE TA2145241468 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 37/64 inch, Lungime totală 133 mm, Dp de găurire 83 mm | CP4GJJ 39DD73 TA2145241468€202.97
EMUGE TA1033240510 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 5.10 mm, Lungime totală 66 mm | CP4GJK 39DC60 TA1033240510€161.46
EMUGE TA2145240600 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 6 mm, Lungime totală 82 mm, Dp de găurire 44 mm | CP4GJL 38UM64 TA2145240600€68.24
EMUGE TA2133440750 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie 7.50 mm, Lungime totală 91 mm | CP4GJM 38UM26 TA2133440750€359.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMUGE TA2133441230 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 31/64 inch, Lungime totală 118 mm, Dp de găurire maxim 71 mm
€664.52 /unitate