Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC A650 Extensie de blocare cu alunecare pentru cilindri de 5 tone | AE2LXW 4YDV1

ENERPAC A650 Slip Lock Extensie pentru cilindri de 5 tone

În stoc
Articol: AE2LXW Model: A650Crucea Ref: 4YDV1
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
€1,764.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie blocare alunecare
Capacitatea cilindrului2.5 tonuri.
Capacitate cilindrică cu atașament2.5 tonuri.
Dimensiunea A3/4 "-14 NPT
Dimensiunea B7.88 "
Dimensiunea C14.37 "
Pentru utilizare cu capacitate cilindrică2.5 tonuri.
MaterialOţel
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3185
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8412909005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrică cu atașamentDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPentru utilizare cu capacitate cilindricăArticolPreț
ENERPAC A16 Pin de blocare pentru cilindri Rc de 10 tone | AE2LWF 4YDN9 A165 tonuri.0.44 "---5 tonuri.PIN-ul de blocare€50.82
Şa netedă ENERPAC A185 pentru cilindri Rc de 10 tone | AE2LWJ 4YDP3 A1855 tonuri.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 tonuri.Șa netedă€173.10
ENERPAC A192 Cap de clemă pentru guler pentru cilindri de 10 tone | AE2LWL 4YDP5 A1925 tonuri.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 UN5 tonuri.Cap de clemă pentru guler€484.02
ENERPAC A285 Extensie reglabilă pentru cilindru de 10 tone | AE2LXB 4YDT1 A2855 tonuri.1 1/4"-11 1/2 NPT13.2 "17.37 "1.3 "5 tonuri.Extensie reglabilă€846.47
ENERPAC A305 Spreader Toe pentru cilindri Rc de 10 tone | AE2LXC 4YDT2 A3055 tonuri.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 tonuri.Deget de împrăștiere€281.93
Placă cu lanț dublu ENERPAC A5 pentru cilindri de 10 tone | AE2LXF 4YDT5 A55 tonuri.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 tonuri.Placă cu lanț dublu€566.55
ENERPAC A607 Baza piston pentru cilindri Rc de 25 de tone | AE2LXT 4YDU7 A607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 tonuri.Baza pistonului€707.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC A650 Slip Lock Extensie pentru cilindri de 5 tone
€1,764.28 /unitate