Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC A192 Cap de clemă pentru guler pentru cilindri de 10 tone | AE2LWL 4YDP5

ENERPAC A192 Cap de clemă pentru guler pentru cilindri de 10 tone

În stoc
Articol: AE2LWL Model: A192Crucea Ref: 4YDP5
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
€484.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de clemă pentru guler
Capacitatea cilindrului5.0 tonuri.
Capacitate cilindrică cu atașament5 tonuri.
Dimensiunea A1.69 "
Dimensiunea B2.5 "
Dimensiunea C2"
Dimensiunea D2 1/4"-14 UN
Pentru utilizare cu capacitate cilindrică5 tonuri.
MaterialOţel
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.107
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412909005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrică cu atașamentDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPentru utilizare cu capacitate cilindricăArticolPreț
ENERPAC A16 Pin de blocare pentru cilindri Rc de 10 tone | AE2LWF 4YDN9 A165 tonuri.0.44 "---5 tonuri.PIN-ul de blocare€50.82
Şa netedă ENERPAC A185 pentru cilindri Rc de 10 tone | AE2LWJ 4YDP3 A1855 tonuri.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 tonuri.Șa netedă€173.10
ENERPAC A285 Extensie reglabilă pentru cilindru de 10 tone | AE2LXB 4YDT1 A2855 tonuri.1 1/4"-11 1/2 NPT13.2 "17.37 "1.3 "5 tonuri.Extensie reglabilă€846.47
ENERPAC A305 Spreader Toe pentru cilindri Rc de 10 tone | AE2LXC 4YDT2 A3055 tonuri.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 tonuri.Deget de împrăștiere€281.93
Placă cu lanț dublu ENERPAC A5 pentru cilindri de 10 tone | AE2LXF 4YDT5 A55 tonuri.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 tonuri.Placă cu lanț dublu€566.55
ENERPAC A607 Baza piston pentru cilindri Rc de 25 de tone | AE2LXT 4YDU7 A607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 tonuri.Baza pistonului€707.17
ENERPAC A650 Extensie de blocare cu alunecare pentru cilindri de 5 tone | AE2LXW 4YDV1 A650-3/4 "-14 NPT7.88 "14.37 "-2.5 tonuri.Extensie blocare alunecare€1,764.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC A192 Cap de clemă pentru guler pentru cilindri de 10 tone
€484.02 /unitate