Setul de extractoare hidraulice Enerpac BHP2751G este o unealtă rezistentă concepută pentru tragere și extracție în aplicații mecanice și industriale. Este folosit în mod obișnuit în industria auto, producție și întreținere.
Caracteristici:
- Setul de extractoare hidraulice Enerpac BHP2751G include o pompă, cilindru, furtun, manometru și adaptor pentru manometru ambalat într-o cutie de depozitare.
- Dispune de manivelă de viteză și șurub de reglare pentru a permite închiderea rapidă a fălcilor.
- Acest set de extractoare hidraulice Enerpac BHP24751G este atașat la o pompă manuală hidraulică pentru a aplica forța necesară la o presiune maximă de 10000 psi.
- Poate fi operat de la distanță pentru a menține operatorii la o distanță sigură.
- Acest set hidraulic Enerpac BHP2751 include, de asemenea, un extractor de prindere, un extractor de rulmenți în cruce, un extractor de cupe de rulment și un separator de rulmenți pentru lucrări de împingere și tragere.
Are o construcție din oțel forjat pentru rigiditate structurală.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut produsul?
A. Componentele acestui set sunt fabricate din oțel forjat de înaltă calitate pentru a oferi o rezistență excelentă la compresiune și rezistență la uzură.
Î. Ce este un extractor de cupe de rulment?
A. Extractoarele de cupe de rulmenți sunt proiectate pentru a împinge sau trage o varietate de rulmenți și etanșări.
Î. Care este avantajul unui separator de rulmenți?
A. Marginile în formă de pană ale separatoarelor de rulmenți permit îndepărtarea rulmenților și angrenajelor greu de prins.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un extractor hidraulic potrivit?
A. Factorii majori includ tipul de extractor, capacitatea de încărcare, materialul de construcție și caracteristicile de siguranță.