ENERPAC BHP3751G Set extractor hidraulic, capacitate 30 tone - 11 buc | AC3DYB 2RV28

ENERPAC BHP3751G Set extractor hidraulic, capacitate 30 tone - 11 buc

În stoc
Element: AC3DYB Model: BHP3751GCrucea Ref: 2RV28

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,456.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de extragere hidraulică
Capacitate36 tonuri.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Diametrul orificiului de montare.Hidraulic
Număr de fălci3
Număr de bucați11
Sursa de alimentare a pompeiPompa manuala

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 153
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8467895090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include un dispozitiv de extragere a rulmentului transversal, dispozitivul de prindere, dispozitivul de extragere a paharelor și separatorul de rulmenți (comandat separat)
    • Maneta manivelă viteză forjează extractorul spre locul de muncă mai repede decât în ​​cazul sistemului hidraulic
    • Echipat cu componente din oțel forjat care oferă rezistență și servicii mai bune
    • Pompă hidraulică, cilindru, furtun, manometru și adaptor manometru pentru extractoare de putere sunt de asemenea incluse

Variante de produs

ProdusModelCapacitateNumăr de bucațiPreț
ENERPAC BHP1752 Set extractor hidraulic 8 tone capacitate 10 buc | AC3DXZ 2RV25 BHP175214 tonuri.10€6,100.74
Set extractor hidraulic ENERPAC BHP2751G, 20 tone, presiune 10000 PSI | AC3DYA 2RV26 BHP2751G24 tonuri.11€9,803.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC BHP3751G Set extractor hidraulic, capacitate 30 tone - 11 buc
€15,456.79 /unitate