ENERPAC BRP106C Cilindru 10 tone 6 inch lungime cursă | AF7YQM 23NR45

ENERPAC BRP106C Cilindru 10 tone 6 inch lungime cursă

În stoc
Articol: AF7YQM Model: BRP106CCrucea Ref: 23NR45

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,182.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită23.66 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru2.13 "
Retragerea zonei efective a cilindrului2.45 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă29.57 "
finalizareaPictat
Lățimea legăturii1.38 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului Retrage11.6 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Diametrul orificiului de montare.3.43 "
Capacitatea uleiului de retragere14.58 cu. în.
În afara Dia.3.35 "
Piston la orificiul de montare1.18 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii4.13 "
Slot la sfârșitul conexiunii1.28 "
Cursă5.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.CapacitateAlezaj cilindruPiston la orificiul de montareDiametrul șeiiSlot la sfârșitul conexiuniiCursăRetragerea zonei efective a cilindruluiPreț
ENERPAC BRP106L Cilindru 10 tone 6 inch lungime cursă | AF7YQN 23NR46 BRP106L3.35 "10 tonuri.2.13 "0.87 "2.52 "1.26 "5.91 "2.45 mp€5,824.99
ENERPAC BRP306 Cilindru 30 de tone 6 inch lungime cursă | AF7YQP 23NR47 BRP3065.39 "30 tonuri.3.5 "1.38 "4.49 "2.17 "6.1 "7.19 mp€12,522.57
ENERPAC BRP606 Cilindru 60 tone 6 inch lungime cursă | AF7YQQ 23NR48 BRP6065.51 "60 tonuri.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 mp€22,899.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC BRP106C Cilindru 10 tone 6 inch lungime cursă
€8,182.29 /unitate