Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC CH604 Cuplaj hidraulic cu debit mare, jumătate tată | AE7YJG 6BU54

ENERPAC CH604 Cuplaj hidraulic cu debit mare, jumătate tată

În stoc
Articol: AE7YJG Model: CH604Crucea Ref: 6BU54
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
€121.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hidraulic
AnatomieJumătate masculină
Dimensiunea A3.26 "
Dimensiunea B2.87 "
Dimensiunea C3/8 "NPTF
Dimensiunea D1.38 "
Dimensiunea E1.38 "
Dimensiunea F1.25 "
Dimensiunea G1"
finalizareaPlacat cu zinc
Max. Debit2500 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cuplajul hidraulic cu furtun rapid cu debit mare Enerpac CH604 este proiectat pentru a fi introdus în corpurile de cuplare (capete femele) pentru conectarea/deconectarea între pompele manuale și uneltele hidraulice. Este utilizat pe toate pompele și cilindrii mărcii care permit portarea și cerințele de spațiu.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest cuplaj vine cu un capac de praf „2-in-1” folosit pe jumătățile de cuplaj masculin și feminin.
  • Este echipat cu fitinguri tată NPT pentru etanșare îmbunătățită a țevilor și transfer de gaz.
  • Această cuplare rapidă oferă un finisaj placat cu zinc pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Are o etanșare din nitril pentru operațiuni etanșe și este echipat cu un capac de praf pentru a îndepărta praful și resturile.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de debit a Enerpac CH604?

A. Are o capacitate maximă de curgere de 2500 cu inch pe min.

Î. Este cuplarea rapidă Enerpac CH604 potrivită pentru medii corozive?

R. Da, această cuplare rapidă are o construcție din oțel și un finisaj placat cu zinc care rezistă la uzură în condiții industriale dure.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un cuplaj pentru furtun?

A.

  • Asigurați-vă că este compatibil cu furtunul dvs. în ceea ce privește dimensiunea și tipul.
  • Alegeți un cuplu care poate face față presiunii maxime de funcționare a sistemului dumneavoastră.
  • Selectați tipul de conexiune adecvat pentru o instalare ușoară și compatibilitate.
  • Optează pentru un cuplu realizat din materiale durabile, care pot face față cerințelor aplicației tale.
  • Căutați funcții de siguranță suplimentare, cum ar fi mecanisme de blocare sau supape de reducere a presiunii.

Î. Care este debitul maxim al cuplajului de furtun hidraulic cu debit mare Enerpac CH604 cu conectare rapidă?

A. Acest cuplaj de furtun cu conectare rapidă are un debit maxim de 35 litri/minut.

Variante de produs

ProdusModelAnatomiePreț
Cuplaj hidraulic cu debit mare ENERPAC C604, set complet | AE7YJF 6BU53 C604Set complet€234.34
Cuplaj hidraulic cu debit mare ENERPAC CR400, jumătate mamă | AE7YJH 6BU55 CR400Jumătate feminină€133.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC CH604 Cuplaj hidraulic cu debit mare, jumătate tată
€121.61 /unitate