Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj hidraulic cu debit mare ENERPAC C604, set complet | AE7YJF 6BU53

ENERPAC Cuplaj hidraulic cu debit mare C604, set complet

În stoc
Articol: AE7YJF Model: C604Crucea Ref: 6BU53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€234.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hidraulic
AnatomieSet complet
Dimensiunea A3.26 "
Dimensiunea B2.87 "
Dimensiunea C3/8 "NPTF
Dimensiunea D1.38 "
Dimensiunea E1.38 "
Dimensiunea F1.25 "
Dimensiunea G1"
finalizareaPlacat cu zinc
Max. Debit2500 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cupla rapidă Enerpac C604 este proiectată pentru conectarea/deconectarea furtunurilor hidraulice și a echipamentelor într-un sistem de conducte pentru transferul fluidelor de înaltă presiune.

Caracteristici:

  • Acest cuplaj hidraulic cu debit mare Enerpac are o construcție din oțel cu finisaj zinc pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate.
  • Vine cu un capac de praf 2 în 1 pentru utilizare pe jumătățile de cuplare masculin și feminin pentru a preveni intrarea contaminanților.
  • Vine cu un mecanism de blocare a manșonului pentru protecție suplimentară împotriva deconectărilor accidentale și funcționează la o presiune maximă de 10000 PSI.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Ce se întâmplă când cuplajul este deconectat?

A. Când cuplajul este deconectat, o legătură mecanică între jumătățile de cuplare se rupe, rezultând închiderea supapei și blocarea fluxului.

Î. Cum măsurați o cuplare rapidă hidraulică?

A. În timp ce măsurați jumătatea tată a cuplajului (filet exterior), utilizați clemele inferioare ale etrierului. Pentru măsurarea jumătății mamă a cuplajului (filet interior), utilizați clemele superioare ale șublerului.

Variante de produs

ProdusModelAnatomiePreț
ENERPAC CH604 Cuplaj hidraulic cu debit mare, jumătate tată | AE7YJG 6BU54 CH604Jumătate masculină€121.61
Cuplaj hidraulic cu debit mare ENERPAC CR400, jumătate mamă | AE7YJH 6BU55 CR400Jumătate feminină€133.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cuplaj hidraulic cu debit mare C604, set complet
€234.34 /unitate