ENERPAC Pompe hidraulice


Filtru
Compatibilitate cilindru: Acțiune unică , Dimensiunea H1: 5.98 " , Dimensiunea J: 5.75 " , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Debitul de ieșire la 100 psi: 850 cu. în./min. , Debitul de ieșire la 10000 psi: 80 cu. în./min. , Debitul de ieșire la 5000 psi: 110 cu. în./min. , Debitul de ieșire la 700 psi: 675 cu. în./min. , Debit de ieșire fără sarcină: 120 cu. în./min. , Sursa de putere: Aer , Model de supapă: VM32 , Funcționarea supapei: Manual
StilModelDimensiunea Mconsum de aerDimensiunea AMax. Debit la presiunea nominalăDebitul de ieșire cu sarcinăDebitul de ieșire fără sarcinăControlul pompeiNivelul sunetuluiPreț (ex. TVA)
A
ZA4208MX
-20 la 100 SCFM11.6 "80 cu. în./min.---94 - 97 dBA€13,716.30
B
XA11
-13058 SCFM-15 cu. în./min.15 cu. în./min.---€2,806.90
C
PA1150
-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.--€3,628.82
D
PA-133
-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.-85 dBA€1,895.68
E
PARG1102N
--12.33 "10 cu. în./min.-- -€3,590.13
F
PATG-1102N
13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€1,926.46
G
PATG-1105N
17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€2,356.29

Pompe hidraulice

Pompele hidraulice Enerpac sunt utilizate cu cilindri cu acțiune simplă pentru ridicarea mașinilor grele și a pieselor de prelucrat în fabricile de producție și aplicațiile auto. Ei folosesc aer comprimat pentru a crea o forță de deplasare a fluidelor prin sistemul de conducte. Aceste pompe hidraulice dispun de un sistem hidraulic închis pentru a preveni intrarea contaminanților în garnitură și deteriorarea componentelor interioare. Sunt integrate cu o supapă de reglare externă a presiunii pentru a modifica setările de presiune și a regla forța aplicată și un indicator de nivel de vizor încorporat cu supape de siguranță interioare pentru suprasarcini. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe hidraulice, disponibile în tipuri de acționare cu picior, manual și manual.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?