Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA-133, capacitate utilă de ulei de 36 inchi cubi | AE2QWX 4Z482

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PA-133, capacitate utilă de ulei de 36 inchi cubi

În stoc
Articol: AE2QWX Model: PA-133Crucea Ref: 4Z482

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,702.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer9 SCFM
Presiunea aerului60 la 120 psi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Max. Debit la presiunea nominală8 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Debit de ieșire Sarcină8 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină40 cu. în./min.
Debitul de ieșire cu sarcină8 cu. în./min.
Debitul de ieșire fără sarcină40 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor36 cu. în.
Nivelul sunetului85 dBA
Capacitate utilă de ulei36 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.13
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8414200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompa hidraulica pneumatica Enerpac P-133 ideala pentru utilizarea in industriile in care aerul comprimat este o sursa de energie mai preferata pentru aplicatiile de ridicare hidraulica
    • Dispune de construcție robustă pentru durabilitate și întreținere ușoară
    • Cuplaj pivotant pentru ușurarea funcționării pompei și conexiuni hidraulice
    • Pompa controlata de pedala actionata manual sau cu piciorul
    • Căutare cu trei poziții pentru avansarea, menținerea și retragerea cilindrului
    • Poate funcționa în mai multe poziții și este compatibil cu cilindrii cu acțiune simplă
    • Fantele de montare pe bază asigură o instalare ușoară
    • Debitul de ieșire fără sarcină de 40 inci cubi pe minut
    • Interval de presiune a aerului de operare de la 60 la 120 psi

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Această pompă este bună numai pentru ridicare sau poate susține și echipamentul în poziții ridicate?

A. Pompa hidraulică pneumatică Enerpac PA-133 este potrivită atât pentru ridicarea, cât și pentru menținerea obiectelor în poziții ridicate.

Î. Care este semnificația valorii pompei de presiune?

A. Evaluarea se referă la presiunea pe care o poate suporta o pompă fără a se defecta. Când faceți o achiziție, asigurați-vă că presiunea nominală a pompei dvs. hidraulice trebuie să fie sub presiunea sistemului cu care veți lucra.

Î. Cum este o pompă cu o singură treaptă diferită de o pompă cu două trepte?

A. Pompele cu o singură treaptă au o singură presiune și un debit. Se atașează la un arbore cotit sau un motor comercial. Pompele în două trepte sunt montate pe motoare, producând mult fluid și accelerând mișcarea cilindrului înăuntru și în afară.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea Mconsum de aerDimensiunea AMax. Debit la presiunea nominalăDebitul de ieșire cu sarcinăDebitul de ieșire fără sarcinăControlul pompeiNivelul sunetuluiPreț
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA1150, 80 inch Cu. Capacitate Ulei utilizabil, 8 inch Cu./min debit de ulei, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.--€3,173.52
ENERPAC ZA4208MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, pentru utilizare cu cilindri cu acțiune simplă | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 la 100 SCFM11.6 "80 cu. în./min.---94 - 97 dBA€12,292.50
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PATG-1102N, port fluid de 3/8 inch NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€1,814.02
ENERPAC XA11 Pompă hidraulică cu aer, 10000 PSI, cu acțiune simplă, 3 căi, manuală | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. în./min.15 cu. în./min.---€2,555.88
ENERPAC PARG1102N Pompă hidraulică cu aer, capacitate de 1/2 galon | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. în./min.-- -€3,562.48
ENERPAC PATG-1105N Pompa aer/hidraulica | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€2,145.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PA-133, capacitate utilă de ulei de 36 inchi cubi
€1,702.37 /unitate