Pompa hidraulică pneumatică Enerpac PATG1102N Turbo II poate oferi performanțe de presurizare de înaltă calitate cu un efort minim în comparație cu pompele hidraulice acționate manual și un consum minim de energie în comparație cu pompele hidraulice electrice. Este ideal pentru ridicarea, coborârea, tragerea și împingerea sarcinilor până la lungimi de cursă specifice în aplicații offshore, maritime, inginerie, aerospațială, agricultură, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Pompa hidraulică pneumatică Enerpac PATG1102N Turbo II este potrivită pentru utilizarea cu cilindri cu acțiune simplă pentru ridicarea sau aplicarea presiunii în aplicații intermitente.
- Această pompă hidraulică este în mod inerent silențioasă, cu un zgomot de doar 76 dBA și un consum redus de aer de 12 scfm.
- Vine cu o pedală cu trei poziții, acționată manual/picior pentru un control excelent al aerului pompei și al supapelor în timp ce avansează, țin și retrag pistonii cilindrului.
- Această pompă hidraulică funcționează la presiuni ale aerului cuprinse între 40 și 125 psi, iar rezervorul său poate conține ulei hidraulic utilizabil de 127 inci cubi.
- Dispune de un rezervor ranforsat, rezistent, care permite contaminanților solizi să se depună în partea de jos și transferă căldura din sistem.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Kit suport de montare MTB1: Acest set de suporturi de montare permite montarea Enerpac Turbo II pe suprafete orizontale sau verticale.
- Enerpac Furtun HC9206C: Acest furtun de 10000 picioare livrează fluide hidraulice (până la XNUMX psi) menținând în același timp integritatea sistemului.
- Enerpac Ulei hidraulic HF101: Acest ulei din seria HF conține aditivi anti-nămol, anti-rugină și anti-spumă care ajută la prevenirea cavitației, oferind în același timp eficiență volumetrică maximă și transfer de căldură.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt unele caracteristici de siguranță ale acestei pompe hidraulice de aer Enerpac PATG1102N Turbo II?
A. Rezervorul acestei pompe hidraulice dispune de o supapă internă de limitare a presiunii pentru protejarea unității în caz de suprapresiune.
Î. La ce folosește portul de întoarcere la rezervor în această pompă hidraulică de aer Enerpac PATG1102N Turbo II?
A. Această pompă hidraulică este echipată cu un port de întoarcere la rezervor pentru utilizare în aplicații cu supape de la distanță.
Î. Din ce este făcută această pompă hidraulică de aer Enerpac PATG1102N Turbo II?
A. Această pompă dispune de un piston de economisire a aerului cu un design robust dintr-o singură piesă pentru a reduce consumul de aer, un rezervor rezistent și un motor de aer din aluminiu turnat de înaltă eficiență pentru a crește durata de viață și a reduce consumul de aer.