ENERPAC PARG1102N Pompă hidraulică cu aer, capacitate de 1/2 galon | AD6MQX 46C553

ENERPAC PARG1102N Pompă hidraulică cu aer, capacitate de 1/2 galon

În stoc
Element: AD6MQX Model: PARG1102NCrucea Ref: 46C553

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,590.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A12.33 "
Dimensiunea B6.49 "
Dimensiunea C7.88 "
Dimensiunea D9.04 "
Dimensiunea E4"
Dimensiunea H5.15 "
Dimensiunea L1.65 "
Max. Debit la presiunea nominală10 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Sursa de putereAer
Controlul pompei
Capacitate rezervor127 cu. în.
Capacitate utilă de ulei127 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Tipul supapei3 căi, 3 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.7785
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8414200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (48 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (125)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea Mconsum de aerDimensiunea AMax. Debit la presiunea nominalăDebitul de ieșire cu sarcinăDebitul de ieșire fără sarcinăControlul pompeiNivelul sunetuluiPreț
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA1150, 80 inch Cu. Capacitate Ulei utilizabil, 8 inch Cu./min debit de ulei, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.--€3,628.81
ENERPAC ZA4208MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, pentru utilizare cu cilindri cu acțiune simplă | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 la 100 SCFM11.6 "80 cu. în./min.---94 - 97 dBA€13,716.31
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PATG-1102N, port fluid de 3/8 inch NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€1,926.47
ENERPAC XA11 Pompă hidraulică cu aer, 10000 PSI, cu acțiune simplă, 3 căi, manuală | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. în./min.15 cu. în./min.---€2,806.90
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA-133, capacitate utilă de ulei de 36 inchi cubi | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.-85 dBA€1,895.68
ENERPAC PATG-1105N Pompa aer/hidraulica | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€2,356.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC PARG1102N Pompă hidraulică cu aer, capacitate de 1/2 galon
€3,590.13 /unitate