ENERPAC ZA4208MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, pentru utilizare cu cilindri cu acțiune simplă | AB2LVT 1MTF4

ENERPAC ZA4208MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, pentru utilizare cu cilindri cu acțiune simplă

În stoc
Element: AB2LVT Model: ZA4208MXCrucea Ref: 1MTF4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,716.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer20 la 100 SCFM
Presiunea aerului60 la 100 psi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A11.6 "
Dimensiunea B5.6 "
Dimensiunea C11 "
Dimensiunea D8.1 "
Dimensiunea E15.4 "
Max. Debit la presiunea nominală80 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Debit de ieșire @ 100 psi850 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 10000 psi80 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 5000 psi110 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 700 psi675 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor404 cu. în.
Nivelul sunetului94 - 97 dBA
Capacitate utilă de ulei1.75 gal.
Funcția supapeiAvansează/ Retractează
Modelul supapeiVM32
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 2 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)80.52
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompa hidraulică de aer din seria ZA proiectată pentru utilizare cu cilindri cu acțiune simplă pentru ridicarea mașinilor grele și a pieselor de prelucrat în fabricile de fabricație și aplicații auto
    • Presiune de by-pass ridicată și funcționare cu două trepte pentru reducerea duratei ciclului și debit mare de ulei & design de pompă de clasa Z pentru eficiență
    • Supape de siguranță interne duble, setate din fabrică și reglabile pentru protecție la suprasarcină și manometru pentru monitorizarea ușoară a nivelului de ulei
    • Mâner de transport încorporat pentru portabilitatea la locul de muncă și acționarea piciorului / mâinii pentru confortul utilizatorului
    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (850 cu.inch / min)
    • PSI de operare a aerului (60 la 100)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea Mconsum de aerDimensiunea AMax. Debit la presiunea nominalăDebitul de ieșire cu sarcinăDebitul de ieșire fără sarcinăControlul pompeiNivelul sunetuluiPreț
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA1150, 80 inch Cu. Capacitate Ulei utilizabil, 8 inch Cu./min debit de ulei, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.--€3,628.81
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PATG-1102N, port fluid de 3/8 inch NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€1,926.47
ENERPAC XA11 Pompă hidraulică cu aer, 10000 PSI, cu acțiune simplă, 3 căi, manuală | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. în./min.15 cu. în./min.---€2,806.90
ENERPAC PARG1102N Pompă hidraulică cu aer, capacitate de 1/2 galon | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. în./min.-- -€3,590.13
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA-133, capacitate utilă de ulei de 36 inchi cubi | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.-85 dBA€1,895.68
ENERPAC PATG-1105N Pompa aer/hidraulica | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€2,356.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC ZA4208MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, pentru utilizare cu cilindri cu acțiune simplă
€13,716.31 /unitate