ENERPAC XA11 Pompă hidraulică cu aer, 10000 PSI, cu acțiune simplă, 3 căi, manuală | AC2NMB 2LML7

ENERPAC Pompă hidraulică acționată de aer XA11, 10000 PSI, cu acțiune simplă, 3 căi, manuală

În stoc
Element: AC2NMB Model: XA11Crucea Ref: 2LML7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,806.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer13058 SCFM
Presiunea aerului30 la 125 psi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea H15.98 "
Max. Debit la presiunea nominală15 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Debit de ieșire Sarcină15 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină120 cu. în./min.
Debitul de ieșire cu sarcină15 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor61 cu. în.
Capacitate utilă de ulei61 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 3 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9225
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8413500080
Tara natalaCN

Detalii produs:

Pompa hidraulică acționată de aer Enerpac XA11 transformă aerul comprimat în putere hidraulică, oferind o soluție compactă și portabilă pentru operarea sistemelor hidraulice. Este folosit în industria auto, construcții și producție pentru ridicarea, presarea, prinderea și alimentarea sculelor și mașinilor.

Caracteristici:

  • Această pompă hidraulică include un sistem hidraulic închis pentru a preveni pătrunderea contaminanților în garnitură și deteriorarea componentelor interioare.
  • Această unitate este integrată cu o supapă externă de reglare a presiunii pentru a modifica setările de presiune și a regla forța aplicată.
  • Are două pedale de control pentru a adăuga și a elibera presiunea pe unealta.
  • Această pompă are o configurație cu șurub de împământare pentru siguranță suplimentară împotriva exploziei pompei în condiții de suprapresiune.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Ulei hidraulic HF100: Este utilizat pentru lubrifierea sistemelor hidraulice, asigurând o funcționare lină și prelungind durata de viață a componentelor hidraulice.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg o pompă hidraulică acţionată de aer pentru aplicaţia mea?

A.

  • Presiunea maximă de funcționare
  • Debitul
  • Compatibilitate cu fluidul hidraulic
  • Orientări de siguranță
  • Mediu de lucru

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării acestei pompe hidraulice acționate de aer?

A.

  • Asigurați-vă că pompa este montată în siguranță sau poziționată pe o suprafață stabilă în timpul funcționării.
  • Inspectați pompa, furtunurile și fitingurile pentru deteriorări sau scurgeri.
  • Operați pompa în intervalul de presiune specificat pentru a preveni deteriorarea sau defecțiunea.
  • Păstrați părțile corpului departe de părțile mobile și punctele de prindere în timp ce pompa funcționează.
  • Asigurați o ventilație adecvată în zona de operare pentru a preveni acumularea de fum sau gaze de evacuare.
  • Utilizați pompa numai în scopul pentru care a fost prevăzut și evitați supraîncărcarea acesteia.
  • Opriți imediat pompa și investigați orice zgomot neobișnuit, vibrații sau defecțiuni.

Î. Cum să curățați și să întrețineți această pompă hidraulică cu aer?

A.

  • Asigurați-vă că pompa este oprită și deconectată de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice întreținere.
  • Ștergeți exteriorul pompei cu o cârpă curată și uscată pentru a îndepărta murdăria și resturile.
  • Inspectați pompa, furtunurile și fitingurile pentru deteriorări, scurgeri sau conexiuni slăbite.
  • Utilizați aer comprimat sau o perie moale pentru a îndepărta murdăria și resturile de pe orificiile de ventilație și aripioarele de răcire ale pompei.
  • Verificați și mențineți nivelul corespunzător al lichidului hidraulic din rezervor conform instrucțiunilor producătorului.
  • Lubrifiați piesele sau îmbinările în mișcare cu lubrifiantul corespunzător specificat de producători.
  • Păstrați o evidență de întreținere pentru a urmări curățarea, schimbările de lichid, înlocuirea filtrelor și reparațiile efectuate la pompă.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea Mconsum de aerDimensiunea AMax. Debit la presiunea nominalăDebitul de ieșire cu sarcinăDebitul de ieșire fără sarcinăControlul pompeiNivelul sunetuluiPreț
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA1150, 80 inch Cu. Capacitate Ulei utilizabil, 8 inch Cu./min debit de ulei, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.--€3,628.81
ENERPAC ZA4208MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, pentru utilizare cu cilindri cu acțiune simplă | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 la 100 SCFM11.6 "80 cu. în./min.---94 - 97 dBA€13,716.31
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PATG-1102N, port fluid de 3/8 inch NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€1,926.47
ENERPAC PARG1102N Pompă hidraulică cu aer, capacitate de 1/2 galon | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. în./min.-- -€3,590.13
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA-133, capacitate utilă de ulei de 36 inchi cubi | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.-85 dBA€1,895.68
ENERPAC PATG-1105N Pompa aer/hidraulica | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€2,356.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică acționată de aer XA11, 10000 PSI, cu acțiune simplă, 3 căi, manuală
€2,806.90 /unitate