Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA1150, 80 inch Cu. Capacitate Ulei utilizabil, 8 inch Cu./min debit de ulei, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PA1150, 80 inch Cu. Capacitate ulei utilizabil, 8 inch Cu./min debit de ulei, 10000 PSI

În stoc
Element: AA8KTN Model: PA1150Crucea Ref: 18Y534

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,173.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer9 SCFM
Presiunea aerului60 la 120 psi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Max. Debit la presiunea nominală8 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Debit de ieșire Sarcină8 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină40 cu. în./min.
Debitul de ieșire cu sarcină8 cu. în./min.
Debitul de ieșire fără sarcină40 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor80 cu. în.
Capacitate utilă de ulei80 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.35
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (40 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (60 la 120)
    • Treadle (Trei poziții)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea Mconsum de aerDimensiunea AMax. Debit la presiunea nominalăDebitul de ieșire cu sarcinăDebitul de ieșire fără sarcinăControlul pompeiNivelul sunetuluiPreț
ENERPAC ZA4208MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, pentru utilizare cu cilindri cu acțiune simplă | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 la 100 SCFM11.6 "80 cu. în./min.---94 - 97 dBA€12,292.50
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PATG-1102N, port fluid de 3/8 inch NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€1,814.02
ENERPAC XA11 Pompă hidraulică cu aer, 10000 PSI, cu acțiune simplă, 3 căi, manuală | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. în./min.15 cu. în./min.---€2,555.88
ENERPAC PARG1102N Pompă hidraulică cu aer, capacitate de 1/2 galon | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. în./min.-- -€3,562.48
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PA-133, capacitate utilă de ulei de 36 inchi cubi | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. în./min.8 cu. în./min.40 cu. în./min.-85 dBA€1,702.37
ENERPAC PATG-1105N Pompa aer/hidraulica | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. în./min.120 cu. în./min.60 cu. în./min.Mână/Picior-€2,145.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PA1150, 80 inch Cu. Capacitate ulei utilizabil, 8 inch Cu./min debit de ulei, 10000 PSI
€3,173.52 /unitate