DAYTON Pale de ventilator cu elice, 12 / 16 / 18 inch


Palele ventilatorului cu elice Dayton sunt proiectate pentru circulația și evacuarea aerului în sistemele HVAC, turnurile de răcire și depozitele. Sunt eficiente în îndepărtarea fumului și mirosurilor.

Filtru
Lama Material: Aluminiu , Max. RPM: 1725 , Număr de lame: 3 , Observații: Vizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune , Rotație: Descărcare față de CW , Tip: Înlocuire
StilModelLățimea lameiBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăElice Dia.Preț (ex. TVA)
A
2C354
5 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 °12 "€93.60
A
4C348
5 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "€92.65
A
2C356
5 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 °12 "€93.62
A
4C459
5 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 °12 "€94.16
A
2C358
7"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 °16 "€116.22
A
4C460
7"5 / 8 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "€115.87
A
2C359
7"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 °16 "€114.90
A
2C361
9.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 °18 "€115.85
A
2C363
9.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 °18 "€124.75

Pale de ventilator cu elice, 12 / 16 / 18 inch

Elicele Dayton sunt palete de ventilator concepute pentru a circula și evacua aerul în aplicațiile de ventilație. Aceste ventilatoare dispun de 3 pale care sunt fabricate din aluminiu, oferind o construcție ușoară, dar durabilă. Acestea se rotesc în sensul acelor de ceasornic (în raport cu fața de descărcare) și sunt incluse cu șuruburi de fixare pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste elice, disponibile în diametre de elice de 12, 16 și 18 inchi pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Aceste pale de ventilator Dayton sunt realizate din aluminiu pentru a rezista la coroziune.
  • Acestea se rotesc în sensul acelor de ceasornic și sunt incluse cu șuruburi de fixare pentru o instalare ușoară.
  • Aceste pale de ventilator cu elice Dayton se rotesc la o viteză maximă de 1725 rpm.
  • Cu un pas de 40 de grade, aceste pale de ventilator sunt disponibile în diametre de elice de 12, 16 și 18 inchi.

Întrebări Frecvente

Care este semnificația unghiului de pas în aceste pale de ventilator cu elice Dayton?

Unghiul de pas afectează direct cantitatea de aer deplasată de ventilator. Un unghi de pas mai mare creează un design mai agresiv al lamei, rezultând un flux de aer crescut.

Cum să întreținem aceste pale de ventilator Dayton?

Întreținerea regulată include curățarea palelor, verificarea deteriorării sau uzurii și echilibrarea ventilatorului pentru a reduce vibrațiile și zgomotul.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?