Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator cu lamă DAYTON 4C459 12 in | AD6WGE

DAYTON 4C459 Ventilator cu lamă 12 in

În stoc
Element: AD6WGE Model: 4C459
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
€94.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei3-1 / 2 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei5 9 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP1458/963
CFM @ 0.125-In. SP1299/740
CFM @ 0.250-In. SP1145/617
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală40 grade
Elice Dia.12 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/8
Necesar HP @ RPM mai mic1/250
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1725
RPM scăzut1140
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăElice Dia.Preț
Ventilator cu lame DAYTON 2C354 12 in | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 grade12 "€93.61
Ventilator cu lamă DAYTON 2C356 12 in | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 grade12 "€93.62
Ventilator cu lamă DAYTON 2C358 16 in | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 grade16 "€116.22
Ventilator cu lamă DAYTON 2C359 16 in | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grade16 "€114.90
Ventilator cu lamă DAYTON 2C361 18 in | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 grade18 "€115.86
Ventilator cu lamă DAYTON 2C363 18 in | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 grade18 "€124.75
Ventilator cu lamă DAYTON 4C348 12 in | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grade12 "€92.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C459 Ventilator cu lamă 12 in
€94.16 /unitate