Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator cu lamă DAYTON 2C356 12 in | AB9CXP

DAYTON 2C356 Ventilator cu lamă 12 in

În stoc
Articol: AB9CXP Model: 2C356
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
€93.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei2-9 / 16 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei5 9 / 16 "
Bore Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SP928/629
CFM @ 0.125-In. SP799/437
CFM @ 0.250-In. SP664/174
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală28 grade
Elice Dia.12 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/25
Necesar HP @ RPM mai mic1/70
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1550
RPM scăzut1050
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăElice Dia.Preț
Ventilator cu lame DAYTON 2C354 12 in | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 grade12 "€93.61
Ventilator cu lamă DAYTON 2C358 16 in | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 grade16 "€116.22
Ventilator cu lamă DAYTON 2C359 16 in | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grade16 "€114.90
Ventilator cu lamă DAYTON 2C361 18 in | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 grade18 "€115.86
Ventilator cu lamă DAYTON 2C363 18 in | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 grade18 "€124.75
Ventilator cu lamă DAYTON 4C348 12 in | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grade12 "€92.65
Ventilator cu lamă DAYTON 4C459 12 in | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 grade12 "€94.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C356 Ventilator cu lamă 12 in
€93.62 /unitate