Ventilator cu lamă DAYTON 2C358 16 in | AB9CXQ

DAYTON 2C358 Ventilator cu lamă 16 in

În stoc
Element: AB9CXQ Model: 2C358

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€116.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei2-5 / 16 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei7"
Bore Dia.3 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP1486/1007
CFM @ 0.125-In. SP1234/613
CFM @ 0.250-In. SP954/459
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală18 grade
Elice Dia.16 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/15
Necesar HP @ RPM mai mic1/40
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1550
RPM scăzut1050
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăElice Dia.Preț
Ventilator cu lame DAYTON 2C354 12 in | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 grade12 "€93.61
Ventilator cu lamă DAYTON 2C356 12 in | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 grade12 "€93.62
Ventilator cu lamă DAYTON 2C359 16 in | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grade16 "€114.90
Ventilator cu lamă DAYTON 2C361 18 in | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 grade18 "€115.86
Ventilator cu lamă DAYTON 2C363 18 in | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 grade18 "€124.75
Ventilator cu lamă DAYTON 4C348 12 in | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grade12 "€92.65
Ventilator cu lamă DAYTON 4C459 12 in | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 grade12 "€94.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C358 Ventilator cu lamă 16 in
€116.22 /unitate