Ventilator cu lamă DAYTON 2C363 18 in | AB9CXW

DAYTON 2C363 Ventilator cu lamă 18 in

În stoc
Articol: AB9CXW Model: 2C363

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€124.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei4-1 / 16 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei9.187 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP3408/2252
CFM @ 0.125-In. SP3180/1868
CFM @ 0.250-In. SP2916/1522
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală26 grade
Elice Dia.18 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/3
Necesar HP @ RPM mai mic1/11
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1725
RPM scăzut1140
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)44.96
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăElice Dia.Preț
Ventilator cu lame DAYTON 2C354 12 in | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 grade12 "€93.61
Ventilator cu lamă DAYTON 2C356 12 in | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 grade12 "€93.62
Ventilator cu lamă DAYTON 2C358 16 in | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 grade16 "€116.22
Ventilator cu lamă DAYTON 2C359 16 in | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 grade16 "€114.90
Ventilator cu lamă DAYTON 2C361 18 in | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 grade18 "€115.86
Ventilator cu lamă DAYTON 4C348 12 in | AD6WFF 4C3485 9 / 16 "1 / 2 "1458/9631299/7401145/61740 grade12 "€92.65
Ventilator cu lamă DAYTON 4C459 12 in | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 grade12 "€94.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C363 Ventilator cu lamă 18 in
€124.75 /unitate