Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC FH604 Cuplaj hidraulic cu fața întinsă, jumătate tată | AE2LYD 4YDV8

ENERPAC FH604 Cuplaj hidraulic cu fața întoarsă, jumătate tată

În stoc
Articol: AE2LYD Model: FH604Crucea Ref: 4YDV8
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
€201.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
AnatomieJumătate masculină
Dimensiunea A4.36 "
Dimensiunea B2.85 "
Dimensiunea C3/8 "NPTF
Dimensiunea D1.23 "
Dimensiunea E1.23 "
Dimensiunea F1.06 "
Dimensiunea G1.12 "
finalizareaSimplu
Max. Debit2500 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC FH604 Cuplaj hidraulic cu fața întoarsă, jumătate tată
€201.40 /unitate