Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru hidraulic ENERPAC G4089L, față de 4 inchi, umplut cu glicerină, 15000 max. Psi | AA8KTH 18Y528

ENERPAC G4089L Manometru hidraulic, față de 4 inchi, umplut cu glicerină, 15000 max. Psi

În stoc
Articol: AA8KTH Model: G4089LCrucea Ref: 18Y528

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€760.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1%
Dimensiunea A4"
Dimensiunea B1.15 "
Dimensiunea C1/4 "NPTF
Dimensiunea D4.8 "
Material LensSticlă
Absolvență majoră3000 psi
Max. Presiunea de funcționare15000 psi
Tip montareMount inferior
Cea mai mică absolvire200 psi
StilUmplut cu glicerină
Filet Dia.1 / 4 "
Tip filetNPTF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareAcurateteDimensiunea ACea mai mică absolvireFilet Dia.Dimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
Manometru hidraulic ENERPAC G2536L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 15,000 max. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€323.00
Manometru hidraulic ENERPAC G2535L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LMount inferior1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€248.55
Manometru hidraulic ENERPAC G4088L, față de 4 inci, umplut cu glicerină, 10000 max. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LMount inferior1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€534.26
Manometru hidraulic ENERPAC G2512L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 300 max. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LMount inferior1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€278.89
Manometru hidraulic ENERPAC G2513L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 600 max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LMount inferior1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€316.81
Manometru hidraulic ENERPAC G2514L, față de 2.50 inci, umplut cu glicerină, 1000 max. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LMount inferior1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€329.56
Manometru hidraulic ENERPAC G2516L, față de 2.50 inchi, umplut cu glicerină, 3000 max. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516LMount inferior1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€275.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC G4089L Manometru hidraulic, față de 4 inchi, umplut cu glicerină, 15000 max. Psi
€760.53 /unitate