Set de ridicare hidraulic ENERPAC MLP10 Capacitate 10 tone 13 buc | AC3DXX 2RV23

ENERPAC Set de ridicare hidraulic MLP10 Capacitate 10 tone 13 buc

În stoc
Element: AC3DXX Model: MLP10Crucea Ref: 2RV23

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,893.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet hidraulic de ridicare
Capacitate10 tonuri.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Presiune maximă10,000 psi
Max. Presiune de lucru10,000 psi
Număr de bucați13
Cursă0.63 "până la 6"
Lungimea cursului0.63 - 6 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)69.34
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate cu atașamente (tone) (10)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateNumăr de bucațiCursăPreț
Set de ridicare hidraulic ENERPAC MLP5 Capacitate 5 tone 11 buc | AC3DXW 2RV22 MLP55 tonuri.110.63 "până la 5"€6,244.40
Set de ridicare hidraulic ENERPAC MLP25 Capacitate 25 tone 13 buc | AC3DXY 2RV24 MLP2525 tonuri.130.63 "până la 6"€16,197.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set de ridicare hidraulic MLP10 Capacitate 10 tone 13 buc
€10,893.23 /unitate