Set de ridicare hidraulic ENERPAC MLP25 Capacitate 25 tone 13 buc | AC3DXY 2RV24

ENERPAC Set de ridicare hidraulic MLP25 Capacitate 25 tone 13 buc

În stoc
Articol: AC3DXY Model: MLP25Crucea Ref: 2RV24

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,197.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet hidraulic de ridicare
Capacitate25 tonuri.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Presiune maximă10,000 psi
Max. Presiune de lucru10,000 psi
Număr de bucați13
Cursă0.63 "până la 6"
Lungimea cursului0.63 - 6 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.35
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)47.5
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate cu atașamente (tone) (25)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateNumăr de bucațiCursăPreț
Set de ridicare hidraulic ENERPAC MLP5 Capacitate 5 tone 11 buc | AC3DXW 2RV22 MLP55 tonuri.110.63 "până la 5"€6,244.40
Set de ridicare hidraulic ENERPAC MLP10 Capacitate 10 tone 13 buc | AC3DXX 2RV23 MLP1010 tonuri.130.63 "până la 6"€10,893.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set de ridicare hidraulic MLP25 Capacitate 25 tone 13 buc
€16,197.44 /unitate