Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PACG3002SB, montare supapă la distanță, 180 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PACG3002SB, montare supapă la distanță, 180 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI

În stoc
Articol: AE6TFV Model: PACG3002SBCrucea Ref: 5UXA5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,326.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer12 SCFM
Presiunea aerului50 la 125 psi
Raport hidraulic/aer45:01:00
Max. Debit la presiunea nominală180 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Debit de ieșire @ 0 psi180 cu. în./min.
Debitul de ieșire la 0 psi180 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor0.53 gal.
Capacitate utilă de ulei Montajul orizontal122 cu. în.
Capacitate utilă de ulei Montajul orizontal122 cu. în.
Capacitate de ulei utilizabilă Montajul vertical70 cu. în.
Modelul supapeiMontare la distanță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1045
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (180 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (50 la 125)
    • Treadle (Două poziții)

Variante de produs

ProdusModelRaport hidraulic/aerMax. Debit la presiunea nominalăDebit de ieșire @ 0 psiModelul supapeiPreț
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PACG30S8S, montare supapă la distanță, 180 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.Montare la distanță€3,656.49
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PACG30S8SMB2, montare pentru două supape DO3, 180 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7 PACG30S8SMB245:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.Suport pentru pompă, două supape D03€4,976.26
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PACG5002SB, montare supapă la distanță, 120 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.Montare la distanță€2,326.85
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PACG50S8S, montare supapă la distanță, 120 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9 PACG50S8S60:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.Montare la distanță€3,541.10
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PACG50S8SMB2, 120 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei la 100 psi | AE6TGA 5UXC0 PACG50S8SMB245:01:00120 cu. în./min.--€4,418.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PACG3002SB, montare supapă la distanță, 180 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI
€2,326.85 /unitate