Pompă hidraulică de aer ENERPAC PACG50S8SMB2, 120 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei la 100 psi | AE6TGA 5UXC0

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PACG50S8SMB2, 120 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei la 100 psi

În stoc
Articol: AE6TGA Model: PACG50S8SMB2Crucea Ref: 5UXC0

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,023.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer12 SCFM
Presiunea aerului50 la 125 psi
Raport hidraulic/aer45:01:00
Max. Debit la presiunea nominală120 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Debitul de ieșire la 0 psi120 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor2 gal.
Capacitate utilă de ulei462 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.5
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (120 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (50 la 125)
    • Treadle (Două poziții)

Variante de produs

ProdusModelRaport hidraulic/aerMax. Debit la presiunea nominalăDebit de ieșire @ 0 psiModelul supapeiPreț
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PACG3002SB, montare supapă la distanță, 180 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5 PACG3002SB45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.Montare la distanță€2,118.77
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PACG30S8S, montare supapă la distanță, 180 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.Montare la distanță€3,394.43
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PACG30S8SMB2, montare pentru două supape DO3, 180 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7 PACG30S8SMB245:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.Suport pentru pompă, două supape D03€4,531.26
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PACG5002SB, montare supapă la distanță, 120 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.Montare la distanță€2,118.77
Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PACG50S8S, montare supapă la distanță, 120 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9 PACG50S8S60:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.Montare la distanță€3,503.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PACG50S8SMB2, 120 inch Cu. Capacitate/min Debit de ulei la 100 psi
€4,023.17 /unitate