ENERPAC PUD1100B Pompă hidraulică electrică economică, cu două viteze, supapă de descărcare, 115 V, cilindri cu acțiune simplă | AG6RMV 46C554

ENERPAC Pompă hidraulică electrică economică PUD1100B, două viteze, supapă de descărcare, 115 V, cilindri cu acțiune simplă

În stoc
Articol: AG6RMV Model: PUD1100BCrucea Ref: 46C554

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,023.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
aplicațieBenă
Curent tras9.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A9.62 "
Dimensiunea B9.62 "
Dimensiunea C14.25 "
Dimensiunea D4"
Dimensiunea E4.72 "
Dimensiunea F8"
Dimensiunea H0.4 "
Dimensiunea J5.25 "
Cicluintermitent
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală20 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ieșire Etapa 1200 cu. în./min.
Debitul de ieșire a doua etapă20 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Controlul pompei
Capacitate rezervor116 cu. în.
Nivelul sunetului85 dBA
Capacitate utilă de ulei0.5 gal.
Funcția supapeiAvansează/ Retractează
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8413500070

Detalii produs:

Pompa hidraulică Enerpac PUD1100B oferă putere hidraulică pentru operațiuni de ridicare, presare, îndoire și tăiere în diverse industrii, cum ar fi construcții, producție, auto, petrol și gaze, minerit și multe altele. Această pompă este ideală pentru funcționarea intermitentă a uneltelor mici sau medii cu acțiune simplă, oferind o portabilitate ușoară și ridicată.

Caracteristici:

  • Vine cu un cablu de 10 picioare pentru o siguranță îmbunătățită a utilizatorului.
  • Această pompă hidraulică are o carcasă turnată de înaltă rezistență și un mâner integral pentru a proteja motorul de deteriorare și contaminare.
  • Are o gamă de supapă de siguranță de la 2000 la 10000 psi pentru a rezista la diferite niveluri de presiune în timpul funcționării.
  • Această pompă hidraulică electrică este echipată cu un control suspendat pentru un control precis de la distanță, oferind o flexibilitate îmbunătățită și ușurință în utilizare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez această pompă hidraulică Enerpac PUD1100B?

A.

  • Alegeți o locație adecvată și pregătiți suprafața de montare pentru instalare.
  • Poziționați pompa pe suprafața pregătită și fixați-o bine folosind elemente de fixare adecvate.
  • Conectați conductele hidraulice la porturile pompei și asigurați conexiuni strânse.
  • Conectați sursa de alimentare electrică, urmând instrucțiunile de siguranță și împământarea corespunzătoare.
  • Verificați și reglați nivelul lichidului hidraulic din rezervorul pompei după cum este necesar.
  • Amorsați pompa dacă este necesar, urmând instrucțiunile producătorului.
  • Testați pompa pentru funcționarea corectă, verificând scurgeri, zgomote neobișnuite și alte probleme.
  • Reglați setările de control, cum ar fi presiunea sau debitul, pentru a îndeplini cerințele specifice.

Î. Cum aleg pompa hidraulică corectă pentru nevoile mele?

A.

  • Determinați debitul și presiunea necesare pe baza cerințelor sistemului hidraulic ale aplicației dvs.
  • Luați în considerare tipul de pompă dorit (angrenaj, palete, piston) în funcție de caracteristicile de performanță și compatibilitatea aplicațiilor.
  • Evaluați disponibilitatea sursei de alimentare și potriviți-o cu cerințele de putere ale pompei (electrică, hidraulică, aer).
  • Evaluați dimensiunea și greutatea pompei pentru a vă asigura că se încadrează în constrângerile de spațiu de instalare.
  • Luați în considerare eficiența pompei pentru a optimiza consumul de energie și a reduce costurile de operare.
  • Evaluați durabilitatea pompei, inclusiv materialele, construcția și rezistența la factorii de mediu.
  • Evaluați nivelul de zgomot și vibrațiile pompei pentru a îndeplini orice restricții de zgomot sau cerințe de confort operațional.
  • Luați în considerare cerințele de întreținere ale pompei și disponibilitatea pieselor de schimb.
  • Evaluați compatibilitatea pompei cu alte componente ale sistemului hidraulic, cum ar fi supape, cilindri și furtunuri.
  • Luați în considerare caracteristicile de siguranță ale pompei, cum ar fi supapele de limitare a presiunii și mecanismele de protecție la suprasarcină.
  • Evaluați reputația producătorului, garanția și disponibilitatea suportului tehnic.
  • Luați în considerare costul pompei și comparați-l cu bugetul dvs. și cu costurile de funcționare pe termen lung.
  • Luați în considerare orice standarde sau reglementări specifice ale industriei care se pot aplica aplicației dvs.
  • Solicitați sfatul unui expert sau consultați specialiștii în sisteme hidraulice pentru îndrumări personalizate.
  • Efectuați o evaluare amănunțită și o comparație a diferitelor opțiuni de pompă înainte de a lua o decizie finală.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timpul utilizării acestei pompe hidraulice?

A.

  • Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi mănuși, ochelari de protecție și cizme cu vârf de oțel pentru a vă proteja împotriva pericolelor potențiale.
  • Asigurați-vă că ați primit o instruire adecvată cu privire la funcționarea pompei hidraulice și urmați instrucțiunile și instrucțiunile producătorului.
  • Inspectați pompa și componentele acesteia pentru orice semne de deteriorare sau uzură înainte de funcționare și raportați orice problemă personalului corespunzător.
  • Păstrați o distanță sigură față de pompă în timpul funcționării și evitați plasarea mâinilor sau părților corpului în apropierea pieselor în mișcare sau rotative.
  • Aveți grijă la lichidul hidraulic de înaltă presiune și la eventualele scurgeri, asigurându-vă că toate conexiunile sunt sigure și că sistemul este întreținut corespunzător pentru a preveni accidentele sau rănirea.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JaplicațieDimensiunea AFuncția supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
ENERPAC PUD1101B Pompă hidraulică electrică economică, cu două viteze, supapă de descărcare, 115 V, cilindri cu acțiune simplă | AD6MQY 46C555 PUD1101B5.62 "Benă14.5 "Avansează/ Retractează12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,050.29
ENERPAC PUD1300B Pompă hidraulică electrică economică, cu două viteze, supapă electromagnetică 3/2, 115 V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dump and Hold9.62 "Avansați/ Țineți/ Retrageți9.62 "14.25 "4"4.72 "€8,483.35
ENERPAC PUD1301B Pompă hidraulică electrică economică, supapă electromagnetică 3/2, 115 V, cilindri cu acțiune simplă | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Dump and Hold14.5 "Avansați/ Țineți/ Retrageți12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€9,009.06
ENERPAC PUD1100E Pompă economică, supapă de descărcare | CM9KXC PUD1100E--------€8,315.42
ENERPAC PUD1101E Pompă economică, supapă de descărcare | CM9KXD PUD1101E--------€8,621.73
Pompă ENERPAC PUD1300E, electrică, economică, 3 căi, descărcare și reținere | CM9KXE PUD1300E--------€8,382.18
Pompă ENERPAC PUD1301E, electrică, economică, cu 3 căi, descărcare și reținere | CM9KXF PUD1301E--------€8,690.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică electrică economică PUD1100B, două viteze, supapă de descărcare, 115 V, cilindri cu acțiune simplă
€8,023.09 /unitate