ENERPAC PUD1301B Pompă hidraulică electrică economică, supapă electromagnetică 3/2, 115 V, cilindri cu acțiune simplă | AF8KNP 26VY55

ENERPAC PUD1301B Pompă hidraulică electrică economică, supapă electromagnetică 3/2, 115 V, cilindri cu acțiune simplă

În stoc
Articol: AF8KNP Model: PUD1301BCrucea Ref: 26VY55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,009.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
aplicațieDump and Hold
Curent tras9.5A
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A14.5 "
Dimensiunea B12.18 "
Dimensiunea C14.72 "
Dimensiunea D4.15 "
Dimensiunea E5.12 "
Dimensiunea F12.74 "
Dimensiunea H0.4 "
Dimensiunea J5.62 "
Cicluintermitent
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală20 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor0.5 CP
Debitul de ieșire Etapa 1200 cu. în./min.
Debitul de ieșire a doua etapă20 cu. în./min.
Sursa de putereelectric
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Controlul pompei
Capacitate rezervor231 cu. în.
Nivelul sunetului85 dBA
Capacitate utilă de ulei1 gal.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeisolenoid
Tipul supapei3 căi, 2 poziții
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.595
Înălțimea navei (cm)43.51
Lungimea navei (cm)40.74
Lățimea navei (cm)30.63
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JaplicațieDimensiunea AFuncția supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
ENERPAC PUD1101B Pompă hidraulică electrică economică, cu două viteze, supapă de descărcare, 115 V, cilindri cu acțiune simplă | AD6MQY 46C555 PUD1101B5.62 "Benă14.5 "Avansează/ Retractează12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,050.29
ENERPAC PUD1300B Pompă hidraulică electrică economică, cu două viteze, supapă electromagnetică 3/2, 115 V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dump and Hold9.62 "Avansați/ Țineți/ Retrageți9.62 "14.25 "4"4.72 "€8,483.35
ENERPAC PUD1100B Pompă hidraulică electrică economică, cu două viteze, supapă de descărcare, 115 V, cilindri cu acțiune simplă | AG6RMV 46C554 PUD1100B5.25 "Benă9.62 "Avansează/ Retractează9.62 "14.25 "4"4.72 "€8,023.09
ENERPAC PUD1100E Pompă economică, supapă de descărcare | CM9KXC PUD1100E--------€8,315.42
ENERPAC PUD1101E Pompă economică, supapă de descărcare | CM9KXD PUD1101E--------€8,621.73
Pompă ENERPAC PUD1300E, electrică, economică, 3 căi, descărcare și reținere | CM9KXE PUD1300E--------€8,382.18
Pompă ENERPAC PUD1301E, electrică, economică, cu 3 căi, descărcare și reținere | CM9KXF PUD1301E--------€8,690.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC PUD1301B Pompă hidraulică electrică economică, supapă electromagnetică 3/2, 115 V, cilindri cu acțiune simplă
€9,009.06 /unitate