Cilindru hidraulic ENERPAC RAR506, 50 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YKM 23NP26

ENERPAC Cilindru hidraulic RAR506, 50 tone, lungime cursă 5-29/32 inch

În stoc
Articol: AF7YKM Model: RAR506Crucea Ref: 23NP26

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,455.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiM6
De la bază la portul Advance1.19 "
Capacitate50 tonuri.
Înălțime prăbușită11.86 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru3.74 "
Avansarea zonei efective a cilindrului10.99 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului3.54 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Înălțime extinsă17.76 "
finalizareaeloxat
MaterialAluminiu
Max. Capacitatea cilindrului în avans54.9 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei64.95 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere20.92 cu. în.
Adăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsă0.55 "
Opțional Diam șa înclinată.2.8 "
În afara Dia.5.71 "
Piston Dia.2.95 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1.97 "
Şa Max. Unghi de înclinare5 grade
Proeminența șai din piston0.12 "
Cursă5.91 "
Portul de sus pentru retragere2.21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.46
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea uleiului de retragereDe la bază la portul AdvanceCapacitateAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Diametrul șeiiCursăPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RAR1004, 100 tone, lungime cursă 3-15/16 inch | AF7YHA 23NP20 RAR100448.58 cu. în.1.7 "100 tonuri.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "€11,768.13
Cilindru hidraulic ENERPAC RAR1006, 100 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YHB 23NP21 RAR100672.87 cu. în.1.7 "100 tonuri.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "€13,525.84
Cilindru hidraulic ENERPAC RAR1008, 100 tone, lungime cursă 7-7/8 inch | AF7YKH 23NP22 RAR100897.04 cu. în.1.7 "100 tonuri.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "€15,139.67
Cilindru hidraulic ENERPAC RAR1506, 150 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YKJ 23NP23 RAR1506120.86 cu. în.1.5 "150 tonuri.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "€19,383.72
Cilindru hidraulic ENERPAC RAR502, 50 tone, lungime cursă 1-31/32 inch | AF7YKK 23NP24 RAR5026.97 cu. în.1.19 "50 tonuri.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "€7,108.18
Cilindru hidraulic ENERPAC RAR504, 50 tone, lungime cursă 3-15/16 inch | AF7YKL 23NP25 RAR50413.95 cu. în.1.19 "50 tonuri.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "€7,382.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RAR506, 50 tone, lungime cursă 5-29/32 inch
€8,455.53 /unitate