Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC REB10 Bază șopă, 10 tone, cilindri | AE7YJT 6BU64

ENERPAC REB10 Bază șopă, 10 tone, cilindri

În stoc
Articol: AE7YJT Model: REB10Crucea Ref: 6BU64
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
€320.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul Clevis
Dimensiunea ochiului șurubului A2.5 "
Dimensiunea ochiului șurubului B2.63 "
Dimensiunea ochiului șurubului C1"
Dimensiunea ochiului capului D0.88 "
Clevis Eye Dimensiunea E1"
Dimensiunea ochiului șurubului F1.38 "
Clevis Eye Pin la Pin3.07 "
Capacitatea cilindrului10 tonuri.
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8413919050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiunea ochiului șurubului ADimensiunea ochiului șurubului BDimensiunea ochiului șurubului CDimensiunea ochiului capului DClevis Eye Dimensiunea EDimensiunea ochiului șurubului FClevis Eye Pin la PinPreț
ENERPAC REB15 Bază șopă, 15 tone, cilindri | AD2GJT 3PCX7 REB15Vopsea neagră3"2.63 "1"0.88 "1"1.38 "3.07 "€374.80
ENERPAC REB25 Bază șopă, 25 tone, cilindri | AD2GJU 3PCX8 REB25Vopsea neagră3.75 "3.13 "1.5 "1.25 "1.25 "1.63 "3.45 "€447.86
ENERPAC REB5 Bază șopă, 5 tone, cilindri | AE7YJR 6BU63 REB5Oxid negru1.75 "1.88 "0.56 "0.63 "0.63 "1"2.37 "€206.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC REB10 Bază șopă, 10 tone, cilindri
€320.67 /unitate