Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC REP10 Piston cu șopă, 10 tone, cilindri | AE7YJQ 6BU62

ENERPAC REP10 Plunger Clevis Eye, 10 Ton, Cilindri

În stoc
Articol: AE7YJQ Model: REP10Crucea Ref: 6BU62

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€298.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru cu forță înaltă Clevis Eye
Dimensiunea ochiului șurubului A1.69 "
Dimensiunea ochiului șurubului B2.43 "
Dimensiunea ochiului șurubului C1"
Dimensiunea ochiului capului D0.88 "
Clevis Eye Dimensiunea E1"
Dimensiunea ochiului șurubului F1.13 "
Capacitatea cilindrului15 tonuri.
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8413919050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea ochiului șurubului ADimensiunea ochiului șurubului BDimensiunea ochiului șurubului CDimensiunea ochiului capului DClevis Eye Dimensiunea EDimensiunea ochiului șurubului FfinalizareaPreț
ENERPAC REP25 Piston șopă, 30 tone, cilindri | AD2GJV 3PCX9 REP25Ochiul Clevis2.25 "2.81 "1.5 "1.25 "1.25 "1.38 "Vopsea neagră€433.81
ENERPAC REP5 Piston cu șopă, 5 tone, cilindri | AE7YJP 6BU61 REP5Cilindru cu forță înaltă Clevis Eye1.13 "1.75 "0.56 "0.63 "0.63 "0.75 "Oxid negru€260.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC REP10 Plunger Clevis Eye, 10 Ton, Cilindri
€298.57 /unitate