Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC REP25 Piston șopă, 30 tone, cilindri | AD2GJV 3PCX9

ENERPAC REP25 Plunger Clevis Eye, 30 Ton, Cilindri

În stoc
Articol: AD2GJV Model: REP25Crucea Ref: 3PCX9
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
€481.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul Clevis
Dimensiunea ochiului șurubului A2.25 "
Dimensiunea ochiului șurubului B2.81 "
Dimensiunea ochiului șurubului C1.5 "
Dimensiunea ochiului capului D1.25 "
Clevis Eye Dimensiunea E1.25 "
Dimensiunea ochiului șurubului F1.38 "
Capacitatea cilindrului30 tonuri.
finalizareaVopsea neagră
MaterialOţel
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea ochiului șurubului ADimensiunea ochiului șurubului BDimensiunea ochiului șurubului CDimensiunea ochiului capului DClevis Eye Dimensiunea EDimensiunea ochiului șurubului FfinalizareaPreț
ENERPAC REP5 Piston cu șopă, 5 tone, cilindri | AE7YJP 6BU61 REP5Cilindru cu forță înaltă Clevis Eye1.13 "1.75 "0.56 "0.63 "0.63 "0.75 "Oxid negru€277.57
ENERPAC REP10 Piston cu șopă, 10 tone, cilindri | AE7YJQ 6BU62 REP10Cilindru cu forță înaltă Clevis Eye1.69 "2.43 "1"0.88 "1"1.13 "Oxid negru€302.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC REP25 Plunger Clevis Eye, 30 Ton, Cilindri
€481.98 /unitate