Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RSM-100 Cilindru cu cric plat de înălțime mică, cursă de 44 inci, material corp din oțel | AC9UKG 3KD55

ENERPAC rsm-100 cilindru cric plat de înălțime mică, cursă de 44 inci, material corp din oțel

În stoc
Articol: AC9UKG Model: RSM-100Crucea Ref: 3KD55

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,092.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Adâncimea gaurii de contorizare a găurii de montare a bazei0.31 "
Orificiul de montare de bază Diametru alezajului contor.0.422 "
Pasul orificiului de montare la bază1.44 "
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate10 tonuri.
Înălțime prăbușită1.69 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru1.69 "
Avansarea zonei efective a cilindrului2.24 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă2.13 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans11.2 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei0.98 cu. în.
În afara Dia.3.25 "x 2.19"
Piston Dia.1.5 "
Piston la orificiul de montare1.34 "
Tip pistonSolid
Proeminența șai din piston0.04 "
Cursă0.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cilindru cu cric plat Enerapc RSM-100 este ideal pentru aplicații generale de ridicare și producție în spații limitate. Are o înălțime redusă, laturi plate și cursă scurtă pentru siguranță și stabilitate atât în ​​direcția verticală, cât și în cea orizontală.

Caracteristici:

  • Cricul hidraulic Enerpac RSM-100 are un berbec hidraulic cu un design compact, plat pentru utilizare în spații restrânse.
  • Dispune de un mecanism de întoarcere cu arc cu acțiune simplă.
  • Acest cric cilindru hidraulic este echipat cu un cuplaj CR-400 pentru scurgeri minime și un capac de praf pentru a preveni contaminarea, praful și murdăria.
  • Oferă piston din oțel cromat cu capete canelate, care nu necesită șa.
  • Acest cric hidraulic Enerpac are un finisaj email copt pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac HC9206C Furtun hidraulic: Acest furtun este ideal pentru transmiterea fluidului hidraulic de la cilindru la alte componente hidraulice.
  • Enerpac Adaptor de presiune GA45GC: Acest ansamblu este util pentru monitorizarea presiunii generate de acest cilindru cu cric plat Enerpac.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se întreține cilindrul cric plat Enerpac RSM-100 de înălțime mică?

A.

  • Curățarea cilindrului la intervale regulate.
  • Ungeți regulat cilindrul.
  • Verificarea etanșărilor și conexiunilor pentru scurgeri.

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestui cilindru hidraulic cu cric plat Enerpac?

A. 10000 psi.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc cilindri hidraulici cu cric plat?

A.

  • Utilizați cilindrul cricului numai în limita capacității de sarcină specificate.
  • Asigurați-vă că sarcina este stabilă și poziționată corect pe cric.
  • Utilizați suporturi sau blocuri adecvate pentru a asigura încărcătura odată ridicată.
  • Inspectați regulat cilindrul cricului pentru orice deteriorare sau scurgere.
  • Păstrați zona de lucru ferită de obstacole și mențineți o poziție adecvată.
  • Evitați supraîncărcarea sau încărcarea laterală a cilindrului cricului.
  • Folosiți echipament individual de protecție, cum ar fi mănuși sau ochelari de protecție, atunci când este necesar.

Î. Care sunt avantajele cilindrilor cu cric hidraulic față de cilindrii cu cric pneumatic?

A.

  • Sistemele hidraulice pot genera forțe mai mari decât sistemele pneumatice, permițând cilindrilor de cric hidraulic să ridice sarcini mai grele.
  • Sistemele hidraulice permit ajustări mai fine și un control mai precis asupra procesului de ridicare sau coborâre.
  • Cilindrii cu cric hidraulic coboară cu o viteză mai mică decât cilindrii pneumatici, ceea ce îmbunătățește siguranța și controlul în timpul operațiunilor de coborâre.
  • Sistemele hidraulice sunt potrivite pentru utilizare pe termen lung, deoarece pot funcționa continuu fără a fi nevoie de compresoare de aer sau de stocare a aerului comprimat.
  • Cilindrii de cric hidraulic sunt compacti și au un raport putere/dimensiune mai mare, făcându-i potriviti pentru aplicații cu spațiu limitat.

Î. Cum curăț și întrețin panoul de siguranțe Bussmann 15600-04-20?

A.

  • Deconectați sursa de alimentare.
  • Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge exteriorul panoului.
  • Verificați dacă există conexiuni slăbite.
  • Reconectați alimentarea și testați funcționalitatea.
  • Repetați periodic pentru întreținere.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiAdâncimea gaurii de contorizare a găurii de montare a bazeiOrificiul de montare de bază Diametru alezajului contor.Max. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiÎn afara Dia.Piston la orificiul de montareProeminența șai din pistonPreț
ENERPAC RSM-300 Cilindru hidraulic de înălțime joasă, cu acțiune simplă, alezajul cilindrului de 2.88 inchi, capacitate de 30 de tone | AF2NGJ 6W466 RSM-3006.49 mp0.44 "0.625 "32.4 tone scurte.3.25 cu. în.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "€2,101.09
Cilindru hidraulic cu acțiune simplă ENERPAC RSM-50 | AF2YEG 6Z782 RSM-500.99 mp0.17 "0.321 "4.9 tone scurte.0.25 cu. în.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "€763.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC rsm-100 cilindru cric plat de înălțime mică, cursă de 44 inci, material corp din oțel
€1,092.63 /unitate