ENERPAC SCL302H Set de pompe și berbec cu profil redus, capacitate de 30 de tone | AE2LZK 4YDZ1

ENERPAC SCL302H Set de berbec și pompă cu profil redus, capacitate de 30 de tone

În stoc
Articol: AE2LZK Model: SCL302HCrucea Ref: 4YDZ1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,633.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pompe și cilindri
Înălțime prăbușită4.63 "
Capacitatea cilindrului în avans30 tonuri.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Cursă2.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.967
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de berbec și pompă portabil seria SCL utilizat pentru susținerea și ridicarea articolelor mai grele, în comparație cu cilindrii hidraulici standard, în spații restrânse
    • Include o pompă de material compozit de 10000 psi, un cilindru cu înălțime mică cu acțiune simplă, furtun termoplastic de 6 picioare, un manometru calibrat și un adaptor pentru manometru

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea cilindrului în avansCursăPreț
ENERPAC SCL101H Set pompă/cilindri de înălțime mică, capac de 10 tone | AE2LZH 4YDY8 SCL101H10 tonuri.1.5 "€3,744.68
ENERPAC SCL201H Set pompă/cilindri de înălțime mică, capac de 20 de tone | AE2LZJ 4YDY9 SCL201H20 tonuri.1.75 "€4,377.74
ENERPAC SCL502H Set de berbec și pompă, profil redus, capacitate de 50 de tone, 10000 PSI | AE2LZL 4YDZ2 SCL502H50 tonuri.2.38 "€4,978.63
ENERPAC SCL1002H Cilindru cu pompă manuală | CM9LPH SCL1002H--€7,035.22
ENERPAC SCL101TB Cilindru cu pompă manuală | CM9LPJ SCL101TB--€4,527.83
ENERPAC SCL201FP Cilindru cu pompa de picior | CM9LPK SCL201FP--€5,020.67
ENERPAC SCL201TB Cilindru cu pompă manuală | CM9LPL SCL201TB--€5,207.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC SCL302H Set de berbec și pompă cu profil redus, capacitate de 30 de tone
€4,633.32 /unitate