ENERPAC SCR-102H Set pompă / cilindru standard, 10 tone, cu acțiune simplă | AE7NBR 5ZL59

ENERPAC Pompă SCR-102H / Set cilindru standard, 10 tone, cu acțiune simplă

În stoc
Articol: AE7NBR Model: SCR-102HCruce Ref: 5ZL59

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,229.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pompe și cilindri
Înălțime prăbușită4.78 "
Capacitatea cilindrului în avans10 tonuri.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Cursă2.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.07
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompa actionata manual se ataseaza la berbec pentru a ridica si a sustine sarcini grele
    • Echipat cu o supapă internă de limitare a presiunii previne supraîncărcarea pompei
    • Funcționare cu două trepte pentru cursele mânerului mai mici decât pompele manuale hidraulice cu o singură viteză
    • Setul include un furtun de siguranță de 6 inchi, forță hidraulică și manometru de 10 tone și adaptor pentru manometru de 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea cilindrului în avansCursăPreț
ENERPAC SCR-1010H Set pompă/cilindri standard 10 tone capac | AE7NBQ 5ZL58 SCR-1010H10 tonuri.10.13 "€3,974.67
ENERPAC SCR-106H Set pompă/cilindri standard 10 tone capac | AE7NBT 5ZL60 SCR-106H10 tonuri.6.13 "€3,645.91
ENERPAC SCR-254H Set pompă/cilindri standard 25 tone capac | AE7NBU 5ZL62 SCR-254H-4"€4,302.87
ENERPAC SCR-256H Set pompă/cilindri standard 25 tone capac | AE7NBV 5ZL64 SCR-256H25 tonuri.6.25 "€4,526.83
ENERPAC SCR-506H Set pompă / cilindru standard, 50 de tone, 10000 PSI, cu acțiune simplă | AE7NBW 5ZL65 SCR-506H50 tonuri.6.25 "€6,394.60
ENERPAC SCR1010FP Cilindru cu pompa de picior | CM9LQA SCR1010FP--€5,346.61
ENERPAC SCR1010TB Cilindru cu pompă manuală și carcasă | CM9LQB SCR1010TB--€5,022.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă SCR-102H / Set cilindru standard, 10 tone, cu acțiune simplă
€3,229.45 /unitate