Setul de pompă / cilindru standard Enerpac SCR-506H este utilizat în aplicații de construcții, producție și întreținere, unde sunt necesare sarcini grele de ridicare, împingere sau tragere. Oferă o cantitate mare de forță într-o manieră controlată, permițând operații precise și fiabile.
Caracteristici:
- Setul de cilindri Enerpac SCR506H are un mecanism cu arc care este capabil să retragă sarcina atunci când presiunea este eliberată.
- Acest set de cilindri Enerpac SCR506H include un cilindru cu acțiune simplă, pompă cu două viteze, furtun de siguranță de 6 picioare și manometru calibrat cu adaptor.
- Are o pompă manuală manuală pentru portabilitate cu transport ușor și este ideală pentru ridicare și susținere unidirecțională.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Ulei hidraulic LX101: Acest ulei asigură performanțe și lubrifiere optime pentru sistemul hidraulic.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea maximă nominală a pompei incluse în set?
A. Pompa din acest set de cilindri are o presiune maximă de 10000 psi.
Î. Care este capacitatea cilindrului standard inclus?
A. Cilindrul standard inclus în set are o capacitate de 50 de tone.
Î. Cum funcționează un cilindru cu acțiune simplă?
A. Unitatea cilindrului cu acțiune simplă din acest set se extinde folosind presiunea hidraulică. Când se aplică presiune, cilindrul se extinde pentru a exercita forță. Pentru a retrage cilindrul, presiunea este eliberată și arcul de retur încorporat trage pistonul înapoi.